FERNCO 靈活的配件 這些符合 ASTM 標準的 Fernco 接頭、分接鞍座、襯套、連接器和三通用於管道連接應用。 Fernco 耦合器採用彈性 PVC / 300 不銹鋼 / 氯丁橡膠結構,具有堅固耐用的性能。
這些符合 ASTM 標準的 Fernco 接頭、分接鞍座、襯套、連接器和三通用於管道連接應用。 Fernco 耦合器採用彈性 PVC / 300 不銹鋼 / 氯丁橡膠結構,具有堅固耐用的性能。
撓性聯軸器
Fernco 撓性接頭設計用於將波紋聚乙烯排水管連接到 PVC 管道。 這些撓性接頭採用輕質耐用的彈性體聚氯乙烯結構,可處理高達 4.3 PSI 的壓力,並採用不銹鋼帶提供防漏操作。 它們是排水和灌溉系統的理想選擇,可抵抗化學品、真菌生長、下水道氣體和紫外線。 這些撓性接頭可用於 6 x 6 英寸和 8 x 8 英寸的管道尺寸 Raptor Supplies.
Fernco 撓性接頭設計用於將波紋聚乙烯排水管連接到 PVC 管道。 這些撓性接頭採用輕質耐用的彈性體聚氯乙烯結構,可處理高達 4.3 PSI 的壓力,並採用不銹鋼帶提供防漏操作。 它們是排水和灌溉系統的理想選擇,可抵抗化學品、真菌生長、下水道氣體和紫外線。 這些撓性接頭可用於 6 x 6 英寸和 8 x 8 英寸的管道尺寸 Raptor Supplies.
靈活的水龍頭馬鞍三通
Fernco 柔性龍頭鞍形三通設計用於將排水管連接到較大的下水道總管,以進行液體廢物處理應用。 這些鞍形三通帶有大帶槽,為帶夾提供抓握表面,從而確保防漏密封和 SS 滑鎖夾,從而最大限度地縮短安裝時間。 其靈活而耐用的高硬度 PVC 結構可完全抵抗化學品、真菌生長、下水道氣體和紫外線的損害。 這些龍頭鞍形三通可供選擇,適用於 4 英寸和 6 英寸直徑的管道。
Fernco 柔性龍頭鞍形三通設計用於將排水管連接到較大的下水道總管,以進行液體廢物處理應用。 這些鞍形三通帶有大帶槽,為帶夾提供抓握表面,從而確保防漏密封和 SS 滑鎖夾,從而最大限度地縮短安裝時間。 其靈活而耐用的高硬度 PVC 結構可完全抵抗化學品、真菌生長、下水道氣體和紫外線的損害。 這些龍頭鞍形三通可供選擇,適用於 4 英寸和 6 英寸直徑的管道。
屏蔽過渡聯軸器
Fernco 屏蔽過渡接頭設計用於連接鋼、鑄鐵、塑料、銅和管狀管道/管材,用於地上、通風/廢物排放應用。 它們具有不銹鋼護罩和帶夾,可抵抗剪切力並形成持久的連接。 它們還具有氯丁橡膠墊圈,可確保高達 4.3 PSI 壓力的密封。 有多種經過 ASTM 和 CSA 認證的接頭可供選擇,適用於 1-1/2 x 2、1-1/2 x 1-1/4 和 1-1/2 x 1 英寸管道尺寸。
Fernco 屏蔽過渡接頭設計用於連接鋼、鑄鐵、塑料、銅和管狀管道/管材,用於地上、通風/廢物排放應用。 它們具有不銹鋼護罩和帶夾,可抵抗剪切力並形成持久的連接。 它們還具有氯丁橡膠墊圈,可確保高達 4.3 PSI 壓力的密封。 有多種經過 ASTM 和 CSA 認證的接頭可供選擇,適用於 1-1/2 x 2、1-1/2 x 1-1/4 和 1-1/2 x 1 英寸管道尺寸。
靈活的 Tap Saddle Wyes
Fernco 鞍形 Y 形接頭適合將排水管連接到較大的下水道總管,以進行液體廢物處理應用。 這些 Y 形接頭採用高硬度 PVC 結構,可完全抵抗化學品、真菌生長、下水道氣體和紫外線的損害。 它們具有大的帶槽,為帶夾提供抓握表面,從而確保防漏密封。 有多種絲錐鞍形 Y 形接頭供您選擇,適用於 4 英寸和 6 英寸直徑的管道。
Fernco 鞍形 Y 形接頭適合將排水管連接到較大的下水道總管,以進行液體廢物處理應用。 這些 Y 形接頭採用高硬度 PVC 結構,可完全抵抗化學品、真菌生長、下水道氣體和紫外線的損害。 它們具有大的帶槽,為帶夾提供抓握表面,從而確保防漏密封。 有多種絲錐鞍形 Y 形接頭供您選擇,適用於 4 英寸和 6 英寸直徑的管道。
無集線器聯軸器
Fernco 無轂聯軸器設計用於連接暴雨排水、衛生、通風和廢物處理應用的鑄鐵管道。 它們具有獲得專利的雙向波紋護罩,可密封管道和墊圈上的壓力,實現可靠密封,以及帶有互鎖夾具的一體式螺釘外殼,可實現快速、安全的安裝。 它們具有浮動孔眼設計,允許帶、夾子和護罩獨立移動,從而防止護罩捲曲和洩漏液體。 它們配有珠狀墊圈,可為管道提供高密封壓力和保持力。 有多種無輪轂聯軸器供您選擇,適用於 1.5、2、3、4 和 6 英寸的管道尺寸。
Fernco 無轂聯軸器設計用於連接暴雨排水、衛生、通風和廢物處理應用的鑄鐵管道。 它們具有獲得專利的雙向波紋護罩,可密封管道和墊圈上的壓力,實現可靠密封,以及帶有互鎖夾具的一體式螺釘外殼,可實現快速、安全的安裝。 它們具有浮動孔眼設計,允許帶、夾子和護罩獨立移動,從而防止護罩捲曲和洩漏液體。 它們配有珠狀墊圈,可為管道提供高密封壓力和保持力。 有多種無輪轂聯軸器供您選擇,適用於 1.5、2、3、4 和 6 英寸的管道尺寸。
Qwik 帽
Fernco 柔性蓋適用於地面和地下應用的鑄鐵、塑料、銅、鋼和鉛管端部的封蓋。 這些 Qwik 蓋具有柔性 PVC 結構和凸面設計,可承受高壓,同時最大限度地減少膨脹,並配有 SS 帶夾,可牢固地夾緊管道,從而防止間隙和洩漏。 這些柔性蓋有多種可供選擇,適用於 1.5、2、3、4、5 和 6 英寸的管道尺寸。
Fernco 柔性蓋適用於地面和地下應用的鑄鐵、塑料、銅、鋼和鉛管端部的封蓋。 這些 Qwik 蓋具有柔性 PVC 結構和凸面設計,可承受高壓,同時最大限度地減少膨脹,並配有 SS 帶夾,可牢固地夾緊管道,從而防止間隙和洩漏。 這些柔性蓋有多種可供選擇,適用於 1.5、2、3、4、5 和 6 英寸的管道尺寸。
Qwik 彎頭
Fernco 撓性彎頭適用於連接粘土、鉛、銅、鋼和塑料管道,用於排氣和廢物處理應用。 這些彎頭採用靈活的 PVC 結構,可以快速安裝並適應輕微的錯位,而不會開裂/折斷彎頭。 它們配有 300 系列不銹鋼夾,用於牢固地夾住管道表面,從而防止洩漏。 從這些靈活的彎頭中進行選擇,適用於 1.5、2、3 和 4 英寸管道尺寸。
Fernco 撓性彎頭適用於連接粘土、鉛、銅、鋼和塑料管道,用於排氣和廢物處理應用。 這些彎頭採用靈活的 PVC 結構,可以快速安裝並適應輕微的錯位,而不會開裂/折斷彎頭。 它們配有 300 系列不銹鋼夾,用於牢固地夾住管道表面,從而防止洩漏。 從這些靈活的彎頭中進行選擇,適用於 1.5、2、3 和 4 英寸管道尺寸。
管接頭
Fernco 庫存接頭設計用於連接相同/不同尺寸的管道/管道,用於通風、廢物處理和排水應用。 這些接頭採用 PVC 結構,可抵抗真菌生長以及化學品、下水道氣體和紫外線的損害。 它們配備 300 系列不銹鋼夾,可最大限度地縮短安裝時間,同時提供安全可靠的密封,防止滲漏和滲透。 從多種庫存聯軸器中進行選擇,適用於 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 x 1-1/2、2、3 x 2、3、4 x 3 和4 英寸管道尺寸。
Fernco 庫存接頭設計用於連接相同/不同尺寸的管道/管道,用於通風、廢物處理和排水應用。 這些接頭採用 PVC 結構,可抵抗真菌生長以及化學品、下水道氣體和紫外線的損害。 它們配備 300 系列不銹鋼夾,可最大限度地縮短安裝時間,同時提供安全可靠的密封,防止滲漏和滲透。 從多種庫存聯軸器中進行選擇,適用於 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 x 1-1/2、2、3 x 2、3、4 x 3 和4 英寸管道尺寸。
1060 系列庫存聯軸器
1059 系列庫存聯軸器
柔性襯套
Fernco 柔性襯套適用於彎頭/三通和排水管之間的密封連接。 它們採用彈性 PVC 結構,可抵抗真菌生長以及有害化學物質、下水道氣體和紫外線造成的損害,同時可承受高達 140 華氏度的高溫。從這些經過 ASTM 認證的異徑套管中進行選擇,適用於 1.5、2、3 和4 英寸管道尺寸。
Fernco 柔性襯套適用於彎頭/三通和排水管之間的密封連接。 它們採用彈性 PVC 結構,可抵抗真菌生長以及有害化學物質、下水道氣體和紫外線造成的損害,同時可承受高達 140 華氏度的高溫。從這些經過 ASTM 認證的異徑套管中進行選擇,適用於 1.5、2、3 和4 英寸管道尺寸。
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QB-150 / 125 | NT$192 | ||||
A | QB-215 | NT$167 | ||||
B | QB-32 | NT$291 | ||||
C | QB-43 | NT$636 |
靈活的三通
Fernco 柔性三通非常適合連接粘土、鉛、銅、鋼和塑料管道,用於通風和廢物處理應用。 這些 90 度 Qwik T 卹採用柔性 PVC 結構,可實現快速安裝並適應較小的錯位,而不會破裂/斷裂。 它們配有 300 系列不銹鋼夾,可牢固地夾緊管道表面,從而防止洩漏。 這些柔性三通可供選擇,適用於 1.5、2、3 和 4 英寸的管道尺寸。
Fernco 柔性三通非常適合連接粘土、鉛、銅、鋼和塑料管道,用於通風和廢物處理應用。 這些 90 度 Qwik T 卹採用柔性 PVC 結構,可實現快速安裝並適應較小的錯位,而不會破裂/斷裂。 它們配有 300 系列不銹鋼夾,可牢固地夾緊管道表面,從而防止洩漏。 這些柔性三通可供選擇,適用於 1.5、2、3 和 4 英寸的管道尺寸。
波紋管接頭
Fernco 波紋管接頭適用於將鉛、銅和鋼波紋管連接到重力流下水道和雨水系統的 PVC 管。 這些接頭採用 PVC 結構,可抵抗化學品、下水道氣體和紫外線的損害,同時防止真菌生長。 它們配備 300 系列不銹鋼夾,可最大限度地縮短安裝時間,同時提供安全的正密封。 有多種接頭可供選擇,適用於 3 x 3 和 4 x 4 英寸的管道尺寸。
Fernco 波紋管接頭適用於將鉛、銅和鋼波紋管連接到重力流下水道和雨水系統的 PVC 管。 這些接頭採用 PVC 結構,可抵抗化學品、下水道氣體和紫外線的損害,同時防止真菌生長。 它們配備 300 系列不銹鋼夾,可最大限度地縮短安裝時間,同時提供安全的正密封。 有多種接頭可供選擇,適用於 3 x 3 和 4 x 4 英寸的管道尺寸。
排水和疏水連接器
Fernco 柔性連接器適用於連接流體處理應用的排水和存水彎系統。 它們具有用於夾緊管道的螺旋式可調節夾具,從而防止洩漏和打滑,以及 PVC 結構,可抵抗流體和磨蝕條件的磨損。 這些柔性連接器種類繁多,可供選擇,適用於 1-1/4 x 2、1-1/4 x 1-1/2 和 1.25 英寸管道尺寸。
Fernco 柔性連接器適用於連接流體處理應用的排水和存水彎系統。 它們具有用於夾緊管道的螺旋式可調節夾具,從而防止洩漏和打滑,以及 PVC 結構,可抵抗流體和磨蝕條件的磨損。 這些柔性連接器種類繁多,可供選擇,適用於 1-1/4 x 2、1-1/4 x 1-1/2 和 1.25 英寸管道尺寸。
彈性聯軸器:1056系列
Fernco 撓性接頭設計用於連接或加長水或燃氣管道系統中的管道組件。 這些裝置由彈性 PVC(聚氯乙烯)製成,具有強度、彈性和最大的抵抗腐蝕性環境、真菌生長、腐爛、紫外線和下水道氣體的能力。 它們旨在提供尺寸靈活性、防漏連接以及在最大工作壓力 4.3 psi 下的可靠密封; 非常適合安裝在 DMV(排水、廢物、通風)系統、屋頂排水管、管道維修和下水道中。
Fernco 撓性接頭設計用於連接或加長水或燃氣管道系統中的管道組件。 這些裝置由彈性 PVC(聚氯乙烯)製成,具有強度、彈性和最大的抵抗腐蝕性環境、真菌生長、腐爛、紫外線和下水道氣體的能力。 它們旨在提供尺寸靈活性、防漏連接以及在最大工作壓力 4.3 psi 下的可靠密封; 非常適合安裝在 DMV(排水、廢物、通風)系統、屋頂排水管、管道維修和下水道中。
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | NT$433 | ||||
B | 1056-415 | NT$517 | ||||
C | 1056-42 | NT$588 | ||||
D | 1056-52 | NT$1,124 | ||||
E | 1056-53 | NT$893 | ||||
F | 1056-54 | NT$709 | ||||
G | 1056-55 | NT$664 | ||||
H | 1056-62 | NT$1,940 | ||||
D | 1056-63 | NT$1,547 | ||||
I | 1056-64 | NT$1,081 | ||||
J | 1056-65 | NT$1,012 | ||||
G | 1056-66 | NT$721 | ||||
K | 1056-84 | NT$2,786 | ||||
L | 1056-86 | NT$1,516 | ||||
M | 1056-10-8 | NT$2,057 | ||||
N | 1056-1010 | NT$1,926 | ||||
O | 1056-1210 | NT$2,433 | ||||
P | 1056-1212 | NT$2,193 | ||||
Q | 1056-1515 | NT$3,485 | ||||
R | 1056-1818 | NT$7,518 |
撓性屏蔽聯軸器
Fernco 屏蔽接頭由 300 不銹鋼和氯丁橡膠製成,通常用於連接排水、廢物和通風系統中的鑄鐵、塑料、鋼、銅和管狀管道並保持正確的管道對準。 它們可確保最大程度地從夾具到墊片再到管道的壓力傳遞,並且能夠抵抗各種化學物質、紫外線、真菌生長和正常的下水道氣體。 這些屏蔽管接頭的最大工作壓力和溫度分別為 4.3 psi 和 140 華氏度。
Fernco 屏蔽接頭由 300 不銹鋼和氯丁橡膠製成,通常用於連接排水、廢物和通風系統中的鑄鐵、塑料、鋼、銅和管狀管道並保持正確的管道對準。 它們可確保最大程度地從夾具到墊片再到管道的壓力傳遞,並且能夠抵抗各種化學物質、紫外線、真菌生長和正常的下水道氣體。 這些屏蔽管接頭的最大工作壓力和溫度分別為 4.3 psi 和 140 華氏度。