項目 | 靈活水龍頭鞍座三通 |
帶材料 | 300不銹鋼 |
主體材料 | 彈性PVC |
管道尺寸 | 4" |
內部Dia。 | 4-33 / 64“ |
總長: | 12“ |
最大。 壓力 | 4.3 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
耐 | 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體 |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TST-6 | 6" | 6-39 / 64“ | 15 9機構/ 64“ | 新台幣4,344元 |