Fernco Qc-105 | 彈性 PVC 彈性蓋,5 英吋 | 3hda9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

105英寸FERNCO QC-5彈性帽彈性PVC | AC9KRY 3HDA9

FERNCO QC-105 彈性 PVC 軟蓋,5 英寸

有現貨
貨號:AC9KRY 型號:QC-105交叉參考:3HDA9

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$644 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈性帽
帶材料300不銹鋼
主體材料彈性PVC
管道尺寸5"
內部Dia。5-37 / 64“
總長:2"
最大。 壓力4.3 PSI
最高 溫度140學位F.
化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)5.33
船長(厘米)16
船寬(厘米)16
HS代碼3917400090
原產地US

產品詳細說明:

  • Fernco QC-105柔性瓶蓋具有耐用的PVC結構,非常適合承受4.3 psi的最大壓力。
  • 它易於安裝,並提供了簡單的管端,測試管和清理蓋。
  • Fernco 柔性蓋符合 ASTM D 5926 標準,耐化學品、真菌、紫外線和下水道氣體。

產品型號

產品型號管道尺寸內部Dia。總長:價錢
FERNCO PQC-101彈性帽彈性PVC 1-1 / 2英寸| AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5“1-57 / 64“1.125“新台幣402元
FERNCO PQC-102彈性帽2英寸彈性PVC | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64“1.125“新台幣300元
FERNCO PQC-103彈性帽3英寸彈性PVC | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64“1.125“新台幣370元
FERNCO PQC-104 4英寸軟帽彈性PVC | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64“1.125“新台幣464元
FERNCO QC-106柔性帽彈性聚氯乙烯6英寸| AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64“2"新台幣685元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FERNCO QC-105 彈性 PVC 軟蓋,5 英寸
新台幣644元 /單元