項目 | 撓性聯軸器 |
帶材料 | 300不銹鋼 |
主體材料 | 彈性PVC |
管道尺寸 | 8的“X 8” |
內部Dia。 | 9-49/64" x 8-27/64" |
總長: | 5 45機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 4.3 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
耐 | 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1070-66 | 6的“X 6” | 6-53/64" x 6-33/64" | 5 59機構/ 64“ | 新台幣2,654元 |