FERNCO Qwik 彎頭
篩選
樂隊資料: 300不銹鋼 , 機身材質: 彈性PVC , 最大限度。 壓力: 4.3 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F. , 耐: 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQL-150 | 1.5“ | 1-57 / 64“ | 4 49機構/ 64“ | NT$797 | |
B | PQL-200 | 2" | 2-19 / 64“ | 5" | NT$840 | |
C | PQL-300 | 3" | 3-29 / 64“ | 8" | NT$1,237 | |
D | PQL-400 | 4" | 4-29 / 64“ | 10“ | NT$1,848 |
Qwik 彎頭
Fernco 撓性彎頭適用於連接粘土、鉛、銅、鋼和塑料管道,用於排氣和廢物處理應用。 這些彎頭採用靈活的 PVC 結構,可以快速安裝並適應輕微的錯位,而不會開裂/折斷彎頭。 它們配有 300 系列不銹鋼夾,用於牢固地夾住管道表面,從而防止洩漏。 從這些靈活的彎頭中進行選擇,適用於 1.5、2、3 和 4 英寸管道尺寸。