項目 | 柔性絲錐馬鞍形 |
帶材料 | 300不銹鋼 |
主體材料 | 彈性PVC |
管道尺寸 | 4" |
內部Dia。 | 4-33 / 64“ |
總長: | 12“ |
最大。 壓力 | 4.3 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
產品數據表 | fernco-tsw-4.pdf |
耐 | 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
答:這款 12 英寸長的 Fernco Tap 鞍座由高硬度 PVC 製成,具有防腐和防漏性能。 它還能夠抵抗紫外線、化學品、真菌生長和下水道氣體。
答:這款 Fernco Tap 鞍座的最大工作壓力為 4.3 psi。
答:這款 12 英寸長的 Fernco Tap 鞍座可在最高 140 華氏度的不一致溫度下運行。
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW-6 | 6" | 6-39 / 64“ | 15 9機構/ 64“ | 新台幣4,961元 |