項目 | 撓性聯軸器 |
帶材料 | 300不銹鋼 |
主體材料 | 彈性PVC |
管道尺寸 | 6的“X 5” |
內部Dia。 | 6-31/64" x 5-29/64" |
總長: | 5 49機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 4.3 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
耐 | 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體 |
UPC | 018578001510 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1056-315 | 3英寸x 1-1 / 2英寸 | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | 新台幣433元 | ||
1056-415 | 4英寸x 1-1 / 2英寸 | 4-25/64" x 1-57/64" | 3 61機構/ 64“ | 新台幣517元 | ||
1056-42 | 4的“X 2” | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57機構/ 64“ | 新台幣588元 | ||
1056-52 | 5的“X 2” | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | 新台幣1,124元 | ||
1056-53 | 5的“X 3” | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57機構/ 64“ | 新台幣893元 | ||
1056-54 | 5的“X 4” | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61機構/ 64“ | 新台幣709元 | ||
1056-55 | 5的“X 5” | 5-33 / 64“ | 3 63機構/ 64“ | 新台幣664元 |