FILLRITE 12 伏特直流泵,附軟管和手動噴嘴
篩選
佔空比: 30分鐘。 ,毛利率: 15 ,軟管直徑: 3機構/ 4“ , 軟管長度: 12ft。 , 築屋材料: 鑄鐵 , 生命值: 1/4 , 入口尺寸: 1英寸MNPT , 最大限度。 粘度: 50個SSU , 電源線長度: 18ft。 , 密封類型: 機構 , 電壓: 12 VDC
次數 | 型號 | RPM | 交流電 | 軸承類型 | 密封材料 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 法國1211G | 1725和1425 | 4.9 | 密封球 | 丁腈 | 1英寸FNPT | 18“ | 18.25“ | 18.625“ | NT$34,335 | |
B | 法國1210G | 2600 | 20 | 球 | 布納-N | 3/4“ FNPT | 9" | 12“ | 9" | NT$20,753 |
帶軟管和手動噴嘴的12伏直流泵
帶軟管和手動噴嘴的 Fillrite 12 伏直流泵是重型鑄鐵旋轉葉片燃油輸送泵,能夠產生高達 15GPM 的流量。 它們處理易燃液體,例如汽油、柴油、B20 以下的生物柴油混合物、E15 以下的乙醇混合物、煤油和礦物油精。 這些 UL/cUL 認證的電機/泵具有熱保護功能,可防止過熱,從而通過優質耐腐蝕塗料最大限度地延長電機使用壽命。 從一系列 Fillrite 12 伏直流泵中進行選擇,提供丁腈橡膠和丁腈橡膠密封材料。