項目 | 燃油輸送泵 |
交流電 | 4.9 |
軸承類型 | 密封球 |
旁通閥 | 內部 |
兼容油液 | 汽油(酒精混合物E15),柴油燃料(生物柴油混合物B20),煤油,石油產品 |
佔空比 | 30分鐘。 |
GPM | 15 |
軟管直徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 12ft。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/4 |
進水口尺寸 | 1英寸MNPT |
最高 黏度 | 50個SSU |
已計量 | 是 |
噴嘴材質 | 鋁 |
噴嘴類型 | 手動操作 |
出口尺寸 | 1英寸FNPT |
總高度 | 18“ |
總長度 | 18.25“ |
總寬度 | 18.625“ |
電源線長度 | 18ft。 |
壓力範圍 | 0 psi到50 psi |
泵設計 | 旋轉葉片 |
RPM | 1725和1425 |
密封材料 | 丁腈 |
密封類型 | 機構 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 23“到40” |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 17.7 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 56.2 |
船寬(厘米) | 56.2 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | RPM | 交流電 | 軸承類型 | 密封材料 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國1210G | 2600 | 20 | 球 | 布納-N | 3/4“ FNPT | 9" | 12“ | 9" | 新台幣20,312元 |