章動盤機械儀表
章動盤機械儀表的精度為 +/-2%,旨在測量和匯總現場傳輸的燃料(燃氣/柴油)。 通常,它們與 Fill-Rite 泵配對以實現快速燃料輸送,但它們也可用於重力進料系統,並產生 5 至 40 GPM 的流量。 如果您正在尋找能夠處理更高流量(高達 60 GPM)和壓力水平(150 - 1500 PSI)的泵,TN 系列泵是完美的選擇。 TN 系列泵是柴油以及汽車和工業流體應用的理想選擇。
Fill-Rite 是 Tuthill 擁有和製造的品牌,為流體分配應用提供泵、儀表和配件。 Fill-Rite 產品在英尺設計和製造。 美國印第安納州韋恩。 了解更多
Fill-Rite 提供非常適合農業、化工、建築和運輸行業的燃料管理和傳輸系統。 Fill-Rite 泵目錄包括交流/直流燃油輸送泵、氣動泵和鼓泵。 該品牌還提供流量計以及機油、空氣和燃油過濾器。 Fill-Rite 燃油輸送泵採用鋼/鑄鐵外殼,能夠輸送高達 35 gpm 的流體流量,並能承受高達 50 psi 的壓力。 它們配備丁腈橡膠/碳/陶瓷/HNBR/丁腈密封件,以確保耐磨性和出色的熱穩定性和氧化穩定性。 H 系列 Fill-Rite 12V、15 gpm 泵設計用於處理易燃液體,例如汽油、柴油、生物柴油混合物(最高 B20)、乙醇混合物(最高 E15)、煤油和礦物油精。 這些輸油泵配備熱保護 UL / cUL 認證電機,以防止過熱並最大限度地延長電機壽命。 它們具有優質的漆罩,具有堪稱典範的耐腐蝕性。 Fill-Rite 的 DF 系列泵和系統採用堅固的多隔膜技術,可快速、輕鬆且安全地分配柴油機尾氣處理液 (DEF)/AdBlue。 Fill-Rite def 泵具有一體式脈動阻尼器,可在使用時提供平穩的流量。 上述各種產品以及 Fill-Rite 過濾器外殼和外部汽車配件均可在 Raptor Supplies.
這些 Fill-Rite 泵適用於標準快遞運輸,不適用於空運。
章動盤機械儀表的精度為 +/-2%,旨在測量和匯總現場傳輸的燃料(燃氣/柴油)。 通常,它們與 Fill-Rite 泵配對以實現快速燃料輸送,但它們也可用於重力進料系統,並產生 5 至 40 GPM 的流量。 如果您正在尋找能夠處理更高流量(高達 60 GPM)和壓力水平(150 - 1500 PSI)的泵,TN 系列泵是完美的選擇。 TN 系列泵是柴油以及汽車和工業流體應用的理想選擇。
Fill-Rite 的精密橢圓齒輪流量計具有 +/-0.05% 的精度,並提供鋁製和不銹鋼兩種型號。 TS 系列儀表適用於 8 至 200 GPM 的流速和高達 400 PSI 的壓力。 有計量局批准用於貿易交接應用的型號,包括精煉燃料和柴油尾氣。 這些精密齒輪模型包括用於燃料和 DEF 的分配器、用於大容量裝載和卸載的散裝架,以及用於運輸卡車(燃氣/柴油/家用取暖油)的尾翼。
Fill-Rite 產品在英尺設計和製造。 美國印第安納州韋恩。
由於大多數燃油泵是為商業用途而設計的,因此有多種為柴油設計的燃油輸送泵。 Fill-Rite 還生產用於輸送燃料和液體的泵,包括汽油、AdBlue 甚至食品。
大多數輸送泵將液體從一個罐移動到另一個罐,並且是自吸式的。 但是,有些泵需要啟動才能啟動。 啟動是必要的,因為這些泵的工作原理是水從高壓區域逃逸到低壓區域。 除非泵已啟動,否則壓力不會高到無法通過壓力更大的水。 這就是為什麼有必要增加外部空氣的壓力。