FILLRITE 115 伏特交流電泵,附手動噴嘴
篩選
佔空比: 30分鐘。 , 築屋材料: 鑄鐵 , 生命值: 1/3 , 最大限度。 粘度: 50個SSU , 密封類型: 機構
次數 | 型號 | 總高度 | 交流電 | 軸承類型 | 總長度 | 總寬度 | 壓力範圍 | RPM | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR700V | 10“ | 5.5 | 永久潤滑球 | 14.5“ | 11.5“ | 23 PSI | 1725 | 碳 | NT$39,688 | |
B | FR711VA | 18“ | 4.9 | 密封球 | 18.25“ | 18.625“ | 0 psi到50 psi | 1725和1425 | 丁腈 | NT$63,154 |
115 伏交流泵,帶手動噴嘴
Fill-Rite 115VAC 燃油輸送泵採用全封閉防爆交流電機,能夠以最大 23 GPM 的流量泵出燃油。 這些裝置配備了用於防漏操作的密封圈和防止燃油盜竊或故意破壞的鎖。 選定的型號進一步與模擬儀表集成,以顯示泵出的液體量。 從多種燃油泵中進行選擇,有 12 英尺和 18 英尺軟管長度可供選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- LED顯示屏/海灣照明
- 展示櫃
- 液壓公製油缸
- 屋頂路緣適配器
- Busplug煙鉤和配件
- 實驗室器具
- 皮帶和領帶
- 電弧焊機和等離子切割機
- 氣體檢測
- 直流電動機
- APPROVED VENDOR 鉤眼扣
- ENPAC 脫水袋
- AMERICAN LOCK 不可更換鑰匙的掛鎖,鑰匙相同
- A.R. NORTH AMERICA 1/4“內徑下水管
- ACROVYN 端蓋,白色,Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列防篡改自測試 GFCI 插座
- COOPER B-LINE B2350 系列一孔雙管帶
- SPEARS VALVES PVC Y 型閥門,真正的聯合承插端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC 20 英尺平端圓形無縫管道
- MARTIN SPROCKET 分段式螺紋,直徑 16 英寸