項目 | 燃油輸送泵 |
交流電 | 4.9 |
軸承類型 | 密封球 |
旁通閥 | 內部 |
兼容油液 | 汽油(酒精混合物E15),柴油燃料(生物柴油混合物B20),煤油,石油產品 |
佔空比 | 30分鐘。 |
GPM | 23 |
軟管直徑。 | 1" |
膠管長度 | 18ft。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/3 |
進水口尺寸 | 1英寸MNPT |
最高 黏度 | 50個SSU |
已計量 | 是 |
噴嘴材質 | 鋁 |
噴嘴類型 | 自動操作 |
出口尺寸 | 1英寸FNPT |
總高度 | 18“ |
總長度 | 18.25“ |
總寬度 | 18.625“ |
壓力範圍 | 0 psi到50 psi |
泵設計 | 旋轉葉片 |
RPM | 1725和1425 |
密封材料 | 丁腈 |
密封類型 | 機構 |
自吸 | 是 |
電壓 | 115 VAC 和 230 VAC |
船重(kg) | 27.45 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 交流電 | 軸承類型 | 總長度 | 總寬度 | 壓力範圍 | RPM | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR700V | 10“ | 5.5 | 永久潤滑球 | 14.5“ | 11.5“ | 23 PSI | 1725 | 碳 | 新台幣39,011元 |