項目 | 燃油輸送泵 |
交流電 | 5.5 |
軸承類型 | 永久潤滑球 |
旁通閥 | 內部 |
兼容油液 | 柴油,汽油,煤油,E15,B20以下的生物柴油 |
佔空比 | 30分鐘。 |
GPM | 20 |
軟管直徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 12ft。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/3 |
進水口尺寸 | 1-1 / 4英寸MNPT |
最高 黏度 | 50個SSU |
已計量 | 沒有 |
噴嘴材質 | 鋁 |
噴嘴類型 | 手動操作 |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
總高度 | 10“ |
總長度 | 14.5“ |
總寬度 | 11.5“ |
壓力範圍 | 23 PSI |
泵設計 | 旋轉葉片和正排量 |
RPM | 1725 |
密封材料 | 碳 |
密封類型 | 機構 |
自吸 | 是 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 38.35 |
HS代碼 | 8413190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 交流電 | 軸承類型 | 總長度 | 總寬度 | 壓力範圍 | RPM | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR711VA | 18“ | 4.9 | 密封球 | 18.25“ | 18.625“ | 0 psi到50 psi | 1725和1425 | 丁腈 | 新台幣69,554元 |