SQUARE D QOU系列斷路器,120/240 VAC
篩選
交流電壓額定值: 120 / 240 VAC , 極數: 2 , 階段: 1
次數 | 型號 | 終端連接 | 安培 | 斷路器類型 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OU2101021 | 開槽接線片(線路和負載) | 10 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$17,898 | |
A | OU2501021 | 開槽接線片(線路和負載) | 50 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$6,094 | |
A | OU2601021 | 開槽接線片(線路和負載) | 60 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$11,934 | |
A | OU2201021 | 開槽接線片(線路和負載) | 20 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$12,761 | |
B | OU2125 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 125 | 標準 | 1.5“ | 60 VDC | 2.96“ | 4.45“ | 2 / 0 AWG | NT$9,354 | |
C | OU2100 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 100 | 標準 | 1.5“ | 60 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 / 0 AWG | NT$5,149 | |
C | OU280 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 80 | 標準 | 1.5“ | 60 VDC | 2.96“ | 4.45“ | 2 / 0 AWG | NT$5,425 | |
B | QOU230VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 30 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$4,458 | |
B | QOU260VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 60 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$10,667 | |
B | OU215 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 15 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 | |
B | OU225 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 25 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 | |
D | OU250 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 50 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 | |
B | QOU215VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 15 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$11,703 | |
B | OU235 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 35 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 | |
B | QOU220VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 20 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$10,564 | |
B | QOU250VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 50 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$10,625 | |
E | OU210 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 10 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 | |
B | OU220 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 20 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 | |
F | OU230 | 開槽接線片(可逆線和負載) | 30 | 標準 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | NT$1,885 |
QOU系列斷路器,120/240 VAC
Square D QOU系列微型斷路器設計用於安裝在商業和工業電氣設備中,以防止過電流和短路情況。 這些斷路器與單元安裝(接線片/接線片)連接集成在一起,可在任何位置快速安裝或操作,並且雙極設計,並帶有共用的脫扣器,該脫扣器同時斷開兩個極。 還提供了一種具有快速閉合快速動作的偏心撥動機構,當電路跳閘時,手柄可以穩定在ON和OFF位置之間。 某些型號還提供分流脫扣器,以便使用遠程控制源(按鈕或先導裝置)手動使斷路器跳閘。 從多種產品中選擇,電流額定值高達125A時, Raptor Supplies.