項目 | 單元安裝斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 高中斷能力 |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.98“ |
總長: | 4.05“ |
最高 空氣等級 | 22kA |
最高 線徑 | 2 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
終端連接 | 開槽接線片(可逆線和負載) |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 15.11 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 終端連接 | 安培 | 斷路器類型 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OU2101021 | 開槽接線片(線路和負載) | 10 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 新台幣17,898元 | |
OU2125 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | 125 | 標準 | 1.5“ | 60 VDC | 2.96“ | 4.45“ | 2 / 0 AWG | 新台幣9,354元 | |
QOU220VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 20 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 新台幣10,564元 | |
OU2201021 | 開槽接線片(線路和負載) | 20 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 新台幣12,761元 | |
QOU230VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 30 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 新台幣4,458元 | |
QOU250VH | 開槽接線片(可逆線和負載) | 50 | 高中斷能力 | 1.5“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 新台幣10,625元 | |
OU2501021 | 開槽接線片(線路和負載) | 50 | 分流旅行 | 2.25“ | 48 VDC | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 新台幣6,094元 |