FLINT & WALLING 多段增壓泵
篩選
軸承類型: 球 , 顏色: 紅,黃,綠 ,電流消耗: 0.6至0.66A AC , 直徑: 1.75“ , 責任: 連續 , 每分鐘閃爍次數: 穩定的燒傷 , 框架: NEMA 56J , 高度: 9" 、葉輪材質: 諾麗爾 , 葉輪類型: 關閉 , 燈泡壽命: 1000小時。 , 燈類型: 白熾燈泡 ,鏡頭設計: 圓筒 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 最大限度。 殼體壓力: 300 PSI , 最大限度。直徑。固體: 清水 , 最大限度。流體黏度: 清水 , 最大限度。 液體溫度: 140學位 , 電機外殼: ODP , 電機轉速: 3450 , 安裝: 表面或牆壁 ,NEMA/IEC 框架: NEMA 56J ,工作溫度: -15度至40度 , 能量源: 24 伏/直流 , 評分: IP54 , 密封應用: 清水 , 密封類型: 機械類型21 , 軸材質: 303 SS軸,316 SS聯軸器 , 吸程: 0英尺 , 類型: 標準 , 寬度: 6.5“
次數 | 型號 | Hz | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 進口 | 總長: | 最大。 壓力 | 電機類型 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PB2711S203 | 50/60 | 7.4/3.7 | 20 @ 256英尺 | 1英寸FNPT | 27.5“ | 150 PSI | 3相 | 1英寸FNPT | NT$67,741 | |
A | PB0712S073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236英尺 | 3/4“ FNPT | 23.875“ | 152 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | NT$51,795 | |
A | PB2711A203 | 50/60 | 7.4/3.7 | 20 @ 256英尺 | 1英寸FNPT | 27.5“ | 150 PSI | 3相 | 1英寸FNPT | NT$53,120 | |
A | PB1016A153 | 50/60 | 5.7/2.85 | 9 @ 346英尺 | 3/4“ FNPT | 29.75“ | 211 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | NT$44,075 | |
A | PB1014A103 | 50/60 | 4.5/2.25 | 9 @ 300英尺 | - | 27.25“ | 185 PSI | 3相 | - | NT$41,231 | |
A | PB0712A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236英尺 | 3/4“ FNPT | 23.875“ | 152 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | NT$38,377 | |
A | PB0516A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 5 @ 337英尺 | 3/4“ FNPT | 27“ | 175 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | NT$40,579 | |
A | PB3506A203 | 50/60 | 7.4/3.7 | 27 @ 169英尺 | 1英寸FNPT | 25.875“ | 85 PSI | 3相 | 1英寸FNPT | NT$53,204 | |
A | PB1016S153 | 50/60 | 5.7/2.85 | 9 @ 346英尺 | 3/4“ FNPT | 29.75“ | 211 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | NT$59,134 | |
A | PB1014S103 | 50/60 | 4.5/2.25 | 9 @ 300英尺 | 3/4“ FNPT | 27.25“ | 185 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | NT$56,009 | |
A | PB2714S303 | 60 | 9.8/4.9 | 19 @ 358英尺 | 1英寸FNPT | 30.625“ | 190 PSI | 3相 | 1英寸FNPT | NT$69,548 | |
A | PB3508A303 | 60 | 9.8/4.9 | 27 @ 224英尺 | 1英寸FNPT | 29.25“ | 118 PSI | 3相 | 1英寸FNPT | NT$50,866 | |
A | PB0516A071 | 60 | 14.0/7.0 | 5 @ 337英尺 | 3/4“ FNPT | 27“ | 175 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$39,465 | |
A | PB0712A071 | 60 | 14.0/7.0 | 8 @ 236英尺 | 3/4“ FNPT | 23.875“ | 152 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$43,295 | |
A | PB2714S301 | 60 | 13.5 | 19 @ 358英尺 | 1英寸FNPT | 30.625“ | 190 PSI | 電容啟動 | 1英寸FNPT | NT$72,458 | |
A | PB3508A301 | 60 | 13.5 | 27 @ 224英尺 | 1英寸FNPT | 29.25“ | 118 PSI | 電容啟動 | 1英寸FNPT | NT$52,583 | |
A | PB1014S101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300英尺 | 3/4“ FNPT | 27.25“ | 185 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$63,959 | |
A | PB2714A301 | 60 | 13.5 | 19 @ 358英尺 | 1英寸FNPT | 30.625“ | 190 PSI | 電容啟動 | 1英寸FNPT | NT$54,404 | |
A | PB2714A303 | 60 | 9.8/4.9 | 19 @ 358英尺 | 1英寸FNPT | 30.625“ | 190 PSI | 3相 | 1英寸FNPT | NT$58,468 | |
A | PB3506A201 | 60 | 25.0/12.5 | 27 @ 169英尺 | 1英寸FNPT | 25.875“ | 85 PSI | 電容啟動 | 1英寸FNPT | NT$46,915 | |
A | PB2711A201 | 60 | 25.0/12.5 | 20 @ 256英尺 | 1英寸FNPT | 27.5“ | 150 PSI | 電容啟動 | 1英寸FNPT | NT$54,961 | |
A | PB1016A151 | 60 | 21.0/10.5 | 9 @ 346英尺 | 3/4“ FNPT | 29.75“ | 211 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$43,618 | |
A | PB1014A101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300英尺 | 3/4“ FNPT | 27.25“ | 185 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$40,336 | |
A | PB0512A051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231英尺 | 3/4“ FNPT | 23.38“ | 131 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$33,465 | |
A | PB0508A031 | 60 | 8.6/4.3 | 6 @ 150英尺 | 3/4“ FNPT | 20.25“ | 87 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$32,818 | |
A | PB2711S201 | 60 | 25.0/12.5 | 20 @ 256英尺 | 1英寸FNPT | 27.5“ | 150 PSI | 電容啟動 | 1英寸FNPT | NT$64,949 | |
A | PB1016S151 | 60 | 21.0/10.5 | 9 @ 346英尺 | 3/4“ FNPT | 29.75“ | 211 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$53,994 | |
A | PB0512S051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231英尺 | 3/4“ FNPT | 23.38“ | 131 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | NT$58,243 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 關鍵複製器
- MIG焊絲
- 皮帶驅動單進風前彎鼓風機
- 氣體混合器
- 熱泵換向閥
- 電焊帽和焊接保護
- 托盤千斤頂及配件
- 混凝土攪拌與配製
- 發電機
- 堅果
- APPLETON ELECTRIC 電機額定開關
- GRAINGER 插芯鎖套入口
- OSG M24螺紋銑刀120mm
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPConnect,超重型插座,2 極,15 / 20A
- WATTS 三通閥
- EATON 管螺母
- EATON M22 系列按鈕圖例板
- EATON CVX浪湧保護器
- SMC VALVES Vfr3000系列電磁閥
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,MDVX 螺旋/蝸桿雙減速減速機