項目 | 多級增壓泵 |
安培 | 5.7/2.85 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 9 @ 346英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 11.5-6 GPM @ 243-427英尺 |
擴散器材料 | 諾麗爾 |
責任 | 連續 |
Frame | NEMA 56J |
毛利率@ 100 PSI | 11.9 |
毛利率@ 120 PSI | 10.8 |
毛利率@ 140 PSI | 9.7 |
毛利率@ 160 PSI | 8.2 |
毛利率@ 180 PSI | 6.6 |
毛利率@ 200 PSI | 4.3 |
毛利率@ 40 PSI | 14.7 |
毛利率@ 60 PSI | 13.8 |
毛利率@ 80 PSI | 12.9 |
身高 | 9" |
外殼材質 | 304不銹鋼外殼,鑄鐵吸入和排放 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 3/4“ FNPT |
進/出口 | 3/4“ FNPT |
入口/出口NPTF(英寸) | 3/4“ FNPT |
總長: | 29.75“ |
最高 外殼壓力 | 300 PSI |
最高 迪亞 固體 | 清水 |
最高 流體粘度 | 清水 |
最高 液體溫度 | 140學位 |
最大。 壓力 | 211 PSI |
電機環境溫度 評分 | 65度 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3相 |
NEMA/IEC 框架 | NEMA 56J |
資訊插座&面板 | 3/4“ FNPT |
段落 | 3 |
插頭或連接器類型 | 直接線 |
印章申請 | 清水 |
密封材料 | 不銹鋼,丁腈橡膠和碳/陶瓷 |
密封類型 | 機械類型21 |
服務因素 | 1.3 |
手柄材料 | 303 SS軸,316 SS聯軸器 |
實習 | 16 |
吸程 | 0英尺 |
類別 | 標準 |
電壓 | 208-230/460 |
接液材料 | Noryl,304 SS,CI,316 SS,碳,陶瓷,Buna N,BZ |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 24.59 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 85.6 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 進口 | 總長: | 最大。 壓力 | 電機類型 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB0508A031 | 60 | 8.6/4.3 | 6 @ 150英尺 | 3/4“ FNPT | 20.25“ | 87 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | 新台幣32,595元 | |
PB0512A051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231英尺 | 3/4“ FNPT | 23.38“ | 131 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | 新台幣33,169元 | |
PB0712A071 | 60 | 14.0/7.0 | 8 @ 236英尺 | 3/4“ FNPT | 23.875“ | 152 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | 新台幣43,295元 | |
PB0712A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236英尺 | 3/4“ FNPT | 23.875“ | 152 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | 新台幣39,693元 | |
PB0516A071 | 60 | 14.0/7.0 | 5 @ 337英尺 | 3/4“ FNPT | 27“ | 175 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | 新台幣39,801元 | |
PB0516A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 5 @ 337英尺 | 3/4“ FNPT | 27“ | 175 PSI | 3相 | 3/4“ FNPT | 新台幣45,102元 | |
PB1014A101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300英尺 | 3/4“ FNPT | 27.25“ | 185 PSI | 電容啟動 | 3/4“ FNPT | 新台幣39,689元 |