Flowline 潛水式壓力液位傳送器 | Raptor Supplies 台灣

FLOWLINE壓力液位變送器潛水器


篩選
精度: 範圍的+/- 0.25% , 電纜類型: 通風 , 輸出: 4至20 mA,2線 , 所需電源: 13到30 VDC ,溫度。 範圍: 0度至150度F , 類型: 潛水液位測量 , 接液材料: 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠,PVC
次數型號電纜長度壓力範圍價錢
A
LD31-S111
40ft。0 至 10 Psi(0 至 23.1 英尺)NT$36,781
A
LD31-S101
40ft。0 至 5 Psi(0 至 11.55 英尺)NT$35,483
A
LD31-S131
60ft。0 到 20 20 Psi(0 到 46.2 英尺)NT$39,378

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?