項目 | 壓力液位變送器 |
準確性 | 範圍的+/- 0.25% |
電纜塗層 | 聚氨酯 |
電纜長度 | 40ft。 |
電纜類型 | 通風 |
產量 | 4至20 mA,2線 |
所需功率 | 13到30 VDC |
壓力範圍 | 0 至 5 Psi(0 至 11.55 英尺) |
傳感器長度 | 4.08“ |
溫度。 範圍 | 0度至150度F |
類別 | 潛水液位測量 |
接液材料 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠,PVC |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |