FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 直流電源,1.5 - 28 VDC
功能元件 RIB直流電源用於為暖通空調、照明等系統中的各種控制設備提供可靠、穩定的電源。這些電源可確保不間斷的功能,有助於提高樓宇自動化系統的效率。他們受僱於公司...在商業和工業環境中,精確且一致的電力傳輸對於自動化控制系統的最佳運作至關重要。讀
篩選
輸入電壓: 24 VAC ,輸出電流: 300mA
次數 | 型號 | 輸入功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | PSH2RB10-BC | - | NT$16,509 | 詢價
|
B | PSMN24DA | - | NT$1,314 | |
C | PSMN24DAS | - | NT$1,465 | |
D | PSP24DA | - | NT$1,884 | |
E | PSM24A24DAS | 24 VAC | NT$2,401 | |
F | PSM19A24DAS | 120 VAC | NT$2,491 |
功能
- 它們以 50/60 Hz 的標準頻率運行,並具有 LED 指示燈來指示電源狀態。
- 這些電源可提供 1.5 至 28VDC 範圍內的穩定且隔離的電壓輸出,確保為控制設備提供一致的電力傳輸。
- 它們設計用於在華氏 -30 至 140 度的寬溫度範圍內可靠運作。
- 這些 28VDC 電源配備了電氣和熱保護過載保護以及自動重置機制。
標準與批准
- UL
- CE
- RoHS指令
常问问题解答
這些電源可以在不同的濕度條件下運作嗎?
是的,它們可以在濕度為 5% 至 95%(非冷凝)的環境中有效運作。
如何安裝這些電源?
它們設計用於軌道安裝,以方便安裝。
選擇這些功能裝置直流電源時需要考慮哪些因素?
主要因素包括電壓相容性、頻率規格、過載保護、工作條件、電源狀態指示、尺寸、外殼細節、原產地和製造品質、軌道安裝相容性、開關能力和最高環境溫度。