GAST 1級,箱式安裝,無油,臥式電動空氣壓縮機
篩選
控制: 自動啟動/停止 , 外殼: 沒有 , 結束: 灰色油漆 ,赫茲: 60 , 電機類型: 防滴漏 ,級數: 1 , 階段: 1
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100 PSI | 7.375“ | 12.437“ | 10 15機構/ 16“ | 12加侖 | NT$64,993 | |
B | 2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50 PSI | 21“ | 26“ | 13“ | 2加侖 | NT$95,057 | |
C | 5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100 PSI | 27“ | 33“ | 16“ | 20加侖 | NT$85,861 | |
D | 7硬盤-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 PSI | 29“ | 38“ | 17“ | 30加侖 | NT$168,680 |
1級,箱式安裝,無油,臥式電動空氣壓縮機
Gast的單級電動空氣壓縮機適用於氣動工具,例如空氣釘子和棘輪扳手,以及噴塗,造粒和清潔應用。 這些安裝在罐上的Gast空氣壓縮機包括帶有手動排水裝置的ASME編碼缸(或罐),可現場調節的壓力開關,防滴漏電電動馬達,壓力安全閥,壓力表,截止閥和一個止回閥。 它們可以排出最大壓力為100 psi的空氣,並在115伏和230伏電源下運行。 這些Gast壓縮機配備2加侖,12加侖,20加侖或30加侖的氣缸,並具有不同的馬力額定值。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電工膠帶
- 頻閃燈和閃光燈
- 排水槍和套件
- 桌上移動器
- 鋼筋定位器配件
- 一次性防化服
- 消防
- 特種磨料
- 可轉位工具
- 導管安裝
- BRADY 8英寸及更大的低壓水平氨管標記
- PRO-LINE 擱板提升板
- BANJO FITTINGS 篩網 80 目,管線過濾器
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator,緩衝夾,不銹鋼
- UNISTRUT 羊角衣架
- WOODHEAD 130083系列滑環
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 系列 Qmax 探針,低 Rox qPCR 混合液
- EATON 105 B 系列外螺紋管
- CAMPBELL GX系列線夾
- BALDOR / DODGE J 型彈性 D-Flex 法蘭聯軸器