項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
安培 | 6.6 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
擴展模組 | 沒有 |
完 | 灰色油漆 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 1.1 |
HP | 1/3 |
潤滑方式 | 少油 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 100 |
壓力開關設定 | 80 |
總高度 | 7.375“ |
總長度 | 12.437“ |
總寬度 | 10 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
泵轉速 | 1725 |
油箱尺寸 | 12加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 8414400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50 PSI | 21“ | 26“ | 13“ | 2加侖 | 新台幣99,145元 | ||
5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100 PSI | 27“ | 33“ | 16“ | 20加侖 | 新台幣85,861元 | ||
7硬盤-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100 PSI | 29“ | 38“ | 17“ | 30加侖 | 新台幣168,680元 |