GAST鑄鐵旋轉葉片氣動馬達
Gast 鑄鐵旋片式氣動馬達非常適合在低功率應用中取代電動防爆馬達。 它們由高壓壓縮空氣提供動力,用於逆時針和反向旋轉軸。 這些旋片式氣動馬達用於需要氣動動力的工況。...讀
篩選
完成: 灰色金屬 , 築屋材料: 鑄鐵 , 材料: 鑄鐵 ,工作溫度。 範圍: 0度至250度F ,溫度: 250 , 類型: 旋轉葉片
次數 | 型號 | 安裝 | CFM | 身高 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 AM-NRV-63 | C面 | 130 | 6.5“ | 3000 | 6.5“ | 8.29“ | 6.5“ | NPT 1 / 2“ | NT$24,797 | |
B | 8 AM-FRV-75 | 腳 | 175 | 6.03“ | 2500 | 6.03“ | 8.48“ | 5.5“ | NPT 1 / 2“ | NT$24,040 | |
C | 6 AM-FRV-62 | 腳 | 130 | 5.81“ | 3000 | 5.78“ | 7.47“ | 5" | NPT 1 / 2“ | NT$17,481 | |
D | 2 AM-NCC-96 | 樞紐 | 50 | 5.75“ | 3000 | 5.75“ | 4.94“ | 4.16“ | NPT 1 / 4“ | NT$9,596 | |
E | 1路-NRV-15 | 樞紐 | 27 | 4.69“ | - | - | - | - | NPT 1 / 8“ | NT$8,160 | |
F | 4 AM-NRV-92 | 樞紐 | 75 | 3.96“ | - | - | - | - | NPT 3 / 8“ | NT$12,399 |
工作機制
- 旋轉葉片式氣動馬達使用壓縮空氣來產生旋轉運動。 它們具有外殼、帶槽、葉片或輪葉的旋轉部件、進氣口和排氣口。
- 當壓縮空氣通過入口進入馬達時,它會推動葉片,使它們向外移動並接觸馬達外殼的內部。
- 這種接觸會產生推力,使旋轉部件以圓週運動旋轉。
功能
- 它們採用鑄鐵結構,具有更好的散熱性和結構剛性。
- 這些燃氣葉片氣動馬達可在 0 至 250 華氏度的溫度範圍內運作。
- 它們配備了排氣消音器,以減少過多的噪音。
- 這些旋片式氣動馬達由高壓壓縮空氣提供動力,用於逆時針方向旋轉軸。
- 它們的額定速度為 2000、2500、3000 和 6000 RPM。
- 這些裝置的流量高達 175 cfm。
常问问题解答
這些旋片式氣動馬達有哪些類型的入口和出口?
- NPT
如何維護這些 Gast 鑄鐵旋片式氣動馬達?
- 確保定期檢查和清潔馬達的進、排氣口。
- 密切注意潤滑水平並確保正確維護。
- 根據需要檢查並更換磨損或損壞的葉片。
- 保持馬達及其周圍區域清潔,沒有任何污垢或物體。
- 不要給馬達施加超過其額定容量的過多負載。
- 檢查系統是否有漏氣情況並儘快修復。
這些 Gast 氣動馬達有哪些安裝選項?
Gast 鑄鐵旋片式氣動馬達提供底腳、C 面和輪轂安裝選項,可輕鬆整合到現有系統或設備中。