項目 | 氣動馬達 |
CFM | 50 |
完 | 灰色金屬 |
身高 | 5.75“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 0.75 |
鍵槽 | 1" |
鍵槽長度 | 1.00“ |
總長: | 4.94“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 空氣流動 | 30 CFM |
最大。 空氣壓力 | 100 PSI |
最高 轉速 | 3000 |
安裝 | 樞紐 |
空載轉速 | 3000 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 5.75“ |
總長度 | 4.94“ |
總寬度 | 4.16“ |
端口大小 | NPT 1 / 4“ |
迴轉 | CCW |
RPM @最高扭力 | 300 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.13“ |
溫度。 | 250 |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 4.16“ |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | CFM | 身高 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 AM-NRV-92 | 樞紐 | 75 | 3.96“ | - | - | - | - | NPT 3 / 8“ | 新台幣12,399元 | ||
1路-NRV-15 | 樞紐 | 27 | 4.69“ | - | - | - | - | NPT 1 / 8“ | 新台幣8,160元 | ||
8 AM-FRV-75 | 腳 | 175 | 6.03“ | 2500 | 6.03“ | 8.48“ | 5.5“ | NPT 1 / 2“ | 新台幣24,362元 | ||
6 AM-NRV-63 | C面 | 130 | 6.5“ | 3000 | 6.5“ | 8.29“ | 6.5“ | NPT 1 / 2“ | 新台幣24,797元 | ||
6 AM-FRV-62 | 腳 | 130 | 5.81“ | 3000 | 5.78“ | 7.47“ | 5" | NPT 1 / 2“ | 新台幣17,481元 |