GE照明 BR30 LED 燈
篩選
平均燈泡壽命: 25,000小時。 , 平均壽命: 25,000小時。 , 底座類型: 中號螺絲(E26) , 燈泡外殼: 聚碳酸酯 , 燈泡技術: 指示燈 ,顯色指數: 80 , 可調光/不可調光: 可調光 ,符合能源之星標準: 是 、綠色認證或其他認可: 能源之星評級 , 室內室外: 室內/室外 ,室內/室外使用: 室內/室外 , 初始流明: 700 ,燈管直徑: 3.75“ , 燈形狀: BR30 , 燈類型: 反射鏡-R / BR , LED 替代品: 65W , 淺色: 白色 ,流明: 700 , 最大限度。 總體長度: 5.4“ , 燈整體形狀: PAR / BR , 電壓: 120 ,瓦特: 10
次數 | 型號 | 色溫 | 燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LED10 / DR303 / 827W | 2700K | LED10DR30V / 827W | NT$375 | |
A | LED10DR30V / 830W | 3000K | LED10DR30V / 830W | NT$375 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 捲尺
- 磨砂手墊
- 可重複使用的垃圾收集袋
- 通風口
- 喬木墊片
- 揀貨和上架車
- 閥門執行器外殼和配件
- 水質與淨化
- 燈泡相關產品
- 油冷卻器
- POLAR TECH 護角
- WESCO 100系列手推車
- HOFFMAN Climaguard 系列 WCHE01 室內熱交換器
- THOMAS & BETTS T10 系列叉形端子
- ANVIL S160 螺紋型接頭
- BALDOR MOTOR 高壓清洗機專用電機,TEFC,單相
- ACME ELECTRIC CE 系列工業控制變壓器,220 x 440、230 x 460、240 x 480V 初級
- WATTS 防回流器維修套件
- VESTIL SW系列絞車桿
- STEARNS BRAKES 330系列制動器