項目 | LED燈 |
平均燈泡壽命 | 25,000小時。 |
平均壽命 | 25,000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
燈泡直徑 | 3-3 / 4“ |
燈泡殼 | 聚碳酸酯 |
燈泡技術 | 指示燈 |
色溫 | 3000K |
顯色指數 | 80 |
調光/非調光 | 可調光 |
符合能源之星 | 是 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
室內/室外 | 室內/室外 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
初始流明 | 700 |
燈號 | LED10DR30V / 830W |
燈管直徑 | 3.75“ |
燈的形狀 | BR30 |
燈的類型 | 反射鏡-R / BR |
LED更換 | 65W |
燈光顏色 | 白色 |
流明 | 700 |
最高 總體長度 | 5.4“ |
總體燈形 | PAR / BR |
電壓 | 120 |
瓦 | 10 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9405406000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 色溫 | 燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LED10 / DR303 / 827W | 2700K | LED10DR30V / 827W | 新台幣338元 |