齒輪扳手和模具,分數和公制,棘輪,碳鋼
篩選
完成: 未塗佈 , 材料: 碳素鋼 、SAE 或公制: SAE和公制
次數 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3887 | 75 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1 | NC,NF,公制 | NT$14,708 | |
B | 82812 | 114 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 | NC,NF,NPT,BSP,公制 | NT$25,176 |