項目 | 絲錐套裝 |
裁切尺寸 | 48 |
模具類型 | 5/8“和1”六角實心 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 碳素鋼 |
件數 | 114 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
尺寸範圍 | #4至3/4“和M3至M18 |
尺寸 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20NC, 1/4-28NF, 5/16-18NC, 5/16-24NF, 3/8-16NC, 3/8-24NF, 7/16-14NC, 7/16-20NF, 1/2-13NC, 1/2-20NF, 9/16-12NC, 9/16-18NF, 5/8-11NC, 5/8-18NF, 3/4-10NC, 3/4-16NF, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/8-28BSP, 1/4-19BSP, 3mm-0. |
內含尺寸 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 |
螺紋類型 | NC,NF,NPT,BSP,公制 |
類別 | 小數/公制,棘輪 |
船重(kg) | 8.08 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 54.36 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
答:絲錐和模具可以在螺絲、螺栓或螺帽等零件上加工螺紋。它們還能夠製作螺紋孔以容納螺絲部件。絲錐和板牙的主要差異如下:
A.
A. 應該熟悉 3 種主要的絲錐:錐度、塞子和底部絲錐。
A. 攻絲是專門產生內螺紋的過程,例如螺母內部的螺紋,而螺紋加工是通常製造外螺紋的過程,例如螺栓外部的螺紋。
A. NF 是指絲錐和模具上的螺紋類型。 NC 表示 National Coarse (USS),NF 表示 National Fine (SAE),NS 表示 National Special,NEF 表示 National Extra Fine。
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3887 | 75 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1 | NC,NF,公制 | 新台幣13,948元 |