GEMS SENSORS FS-380系列流量開關
Gems Sensors FS-380 系列流量開關可偵測流量變化,並在超過或未達到預設閾值時觸發特定操作或警報。 它們在製造、化學加工和暖通空調行業中有效監測管道中液體或氣體的流動。... 例如,在製造業中,流量開關可以在偵測到冷卻劑流量不足時關閉機器,從而防止機器損壞。 在化學加工中,它們可以在流量意外激增的情況下觸發緊急關閉,避免潛在的災難。 在 HVAC 系統中,Gems Sensors 流量開關可確保冷卻劑正常循環,防止過熱或結冰。讀
次數 | 型號 | 主體材料 | 接觸等級 | 流量 | 材料 | 最高 環境溫度。 | 最高 流體溫度 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS-380 168433 | 黃銅 | 20VA | 0.5加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$8,742 | |
A | FS-380 168435 | 黃銅 | 20VA | 1.5加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$9,187 | |
A | FS-380 168432 | 黃銅 | 20VA | 0.25加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$9,310 | |
A | FS-380 178353 | 黃銅 | 20VA | 2加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$9,687 | |
A | FS-380 181130 | 黃銅 | 20VA | 0.15加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$8,817 | |
A | FS-380 168434 | 黃銅 | 20VA | 1加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$9,093 | |
B | FS-380P 197081 | 聚丙烯 | 10VA | 0.25加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | NT$4,218 | |
B | FS-380P 197082 | 聚丙烯 | 10VA | 0.5加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | NT$4,126 | |
B | FS-380P 197083 | 聚丙烯 | 10VA | 1加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | NT$4,378 | |
B | FS-380P 197084 | 聚丙烯 | 10VA | 1.5加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | NT$4,218 | |
B | FS-380P 197085 | 聚丙烯 | 10VA | 2加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | NT$4,372 | |
B | FS-380P 209876 | 聚丙烯 | 10VA | 0.15加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | NT$4,145 | |
C | FS-380 179995 | 不銹鋼 | 20VA | 1.5加侖/分鐘 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$22,529 | |
C | FS-380 193482 | 不銹鋼 | 20VA | 0.15加侖/分鐘 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$21,327 | |
C | FS-380 179992 | 不銹鋼 | 20VA | 0.25加侖/分鐘 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$21,327 | |
C | FS-380 179993 | 不銹鋼 | 20VA | 0.5加侖/分鐘 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$16,969 | |
C | FS-380 179994 | 不銹鋼 | 20VA | 1加侖/分鐘 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$16,795 | |
C | FS-380 179996 | 不銹鋼 | 20VA | 2加侖/分鐘 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | NT$21,054 |
工作機制
- 流量開關由一個帶有供流體通過的入口和出口的外殼組成。
- 外殼內部有一個類似槳或磁性浮子的機構。
- 當流體流過開關時,它會對該機構施加力。
- 如果流量低於或超過預設閾值,該機構就會移動。
- 這種運動會觸發開關或感測器,從而完成或斷開電路。
- 電路狀態的這種變化可用於發出警報、關閉設備或啟動其他控制操作。
功能
- Gems FS-380 系列流量開關需要 100 微米過濾,並且比其他高壓嵌入式流量開關更不易堵塞。
- 它們具有一體式 PPS 複合活塞,非常適合高達 2 GPM 的流量。
- 這些流量開關由黃銅/聚丙烯/不銹鋼製成,並且耐腐蝕。
- 這些 Gems Sensors SPST 開關需要標準 22 AWG 聚合物引線來實現安全電氣連接。
標準與批准
- CE
- UL
- RoHS指令
- CSA
常问问题解答
這些流量開關可以以任何角度安裝嗎?
是的,這些活塞開關使用小而堅固的彈簧,不受安裝方向的影響,並且可以在任何方向上工作。
如何清潔Gems FS-380系列流量開關?
您可以用清水沖洗流量開關來清潔它們。
流體黏度會影響設定點嗎?
是的,隨著黏度的增加,設定點會降低。
SPST 開關是什麼意思?
SPST(單刀單擲)開關僅沿一個方向接線,即常開或常閉。 它們確保這些開關只能沿著一個方向接線。
流量開關和流量感測器有什麼差別?
流量開關偵測預定設定點處的流量存在。 流量感測器用於監測流量並通知用戶流量。
為什麼使用流量開關需要過濾?
過濾可防止固體顆粒堵塞。 儘管建議這樣做,但許多應用程式並不使用它們。 一般的經驗法則是,設定點越低,設備越容易受到顆粒的影響。
在流量開關中添加小直徑連接器會改變壓力降嗎?
流量開關上的壓降不會增加,但連接器本身上的壓力降可能會發生。 每個流量配件都有一個壓力降。