項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接尺寸 | 3/8 不擴散核武器條約 |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 1加侖/分鐘 |
材料 | SS,PPS複合材料,環氧樹脂,碳氟化合物 |
最高 環境溫度。 | 275 F |
最高 流體溫度 | 275 F |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -20華氏度 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20華氏度 |
推薦過濾(微米) | 100 |
開關類型 | SPST,否 |
類別 | 活塞 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 接觸等級 | 流量 | 材料 | 最高 環境溫度。 | 最高 流體溫度 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-380P 209876 | 聚丙烯 | 10VA | 0.15加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | 新台幣4,145元 | |
FS-380P 197081 | 聚丙烯 | 10VA | 0.25加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | 新台幣4,218元 | |
FS-380P 197082 | 聚丙烯 | 10VA | 0.5加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | 新台幣4,126元 | |
FS-380P 197083 | 聚丙烯 | 10VA | 1加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | 新台幣4,378元 | |
FS-380P 197084 | 聚丙烯 | 10VA | 1.5加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | 新台幣4,218元 | |
FS-380P 197085 | 聚丙烯 | 10VA | 2加侖/分鐘 | 聚丙烯,PPS複合材料,不銹鋼,碳氟化合物 | 212 F | 212 F | 125 PSI | 新台幣4,372元 | |
FS-380 181130 | 黃銅 | 20VA | 0.15加侖/分鐘 | 黃銅,PPS複合材料,環氧樹脂,不銹鋼,碳氟化合物 | 275 F | 275 F | 1500 PSI | 新台幣8,817元 |