GENERAL ELECTRIC J600 塑殼斷路器,TJJ 系列
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC ,空氣 @ 240VAC: 42kA ,空氣 @ 480VAC: 30kA ,空氣 @ 600VAC: 22kA ,斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 250 VDC , 深度: 3.8“ , 框架尺寸: 400A / TJJ , 高度: 10.1“ , 最大限度。 電線尺寸: 6 AWG(銅),2/0 AWG(鋁) ,分鐘。 電線尺寸: 600 kcmil(銅)、250 kcmil(鋁) , 安裝: 面板上的螺栓 , 極數: 2 , 端子連接: 線路/負載接線片 , 行程類型: 熱磁 , 寬度: 8.3“
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | TJJ426225WL | 225 | NT$291,847 | |
A | TJJ426350WL | 350 | NT$291,847 | |
A | TJJ426400WL | 400 | NT$279,047 |
J600塑殼斷路器,TJJ系列
通用電氣 J600 TJJ 系列塑殼斷路器與 GE 配電盤配合使用,為商業和工業負載中心提供短路和過載保護。 它們具有熱磁脫扣功能,可在高額定電流下提供保護。 這些 2 極斷路器配備了一個中心放置的撥動執行器,用於單獨的開、關和故障跳閘指示,以及用於提供安全連接的線路和負載側接線片端子,此外還可容納尺寸範圍從 6 AWG 到 250 的鋁/銅線MCM。 這些塑殼斷路器的額定電流為 200、225、250、300、350 和 400 安培 Raptor Supplies.