項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
空氣@ 240VAC | 42kA |
空氣@ 480VAC | 30kA |
空氣@ 600VAC | 22kA |
安培 | 350 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.8“ |
框架尺寸 | 400A / TJJ |
身高 | 10.1“ |
高安培跳閘設置 | 3500A |
低安跳閘設置 | 1050A |
最高 線徑 | 6 AWG(銅),2/0 AWG(鋁) |
最小 線徑 | 600 kcmil(銅)、250 kcmil(鋁) |
安裝 | 面板上的螺栓 |
極數 | 2 |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 8.3“ |
船重(kg) | 7.93 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TJJ426225WL | 225 | 新台幣291,847元 | ||
TJJ426400WL | 400 | 新台幣85,427元 |