EATON 2023 系列彎頭適配器
篩選
適配器類型: 45度肘 , 配件材質: 鐵件
次數 | 型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023-20 - 20S | 三價鉻酸鋅 | 1.69 | - | 2000 | 男性NPT | NT$2,338 | |
A | 2023-24 - 24S | 三價鉻酸鋅 | 1.8 | - | 1500 | 男性NPT | NT$6,248 | |
B | 2023-4 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 0.86“ | - | 4000 | 男性NPT | NT$613 | |
A | 2023-32 - 32S | 三價鉻酸鋅 | 2.3“ | - | 1125 | 男性NPT | NT$9,402 | |
B | 2023-8 - 10S | 三價鉻酸鋅 | 1.17 | - | 3000 | 男性NPT | NT$635 | |
B | 2023-8 - 12S | 三價鉻酸鋅 | 1.39 | - | 3000 | 男性NPT | NT$940 | |
A | 2023-16 - 20S | 三價鉻酸鋅 | 1.62 | - | 2000 | 男性NPT | NT$4,489 | |
B | 2023-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 0.98“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$582 | |
B | 2023-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.17“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$524 | |
B | 2023-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.95“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$466 | |
B | 2023-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.2“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$850 | |
B | 2023-2 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.72“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$328 | |
B | 2023-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.86“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$413 | |
B | 2023-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.86“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$435 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 腳凳
- 餐飲服務切菜板
- 耐熱手套
- 數字溫度開關
- 儀表維修工具
- 餐飲服務儲運
- 燃油和機油輸送泵
- 作物苗圃和環境美化
- 配件
- 斯台普斯
- VAUGHAN 平撬棒
- APPROVED VENDOR 短柄漏斗
- HAYWARD TC系列止回閥
- KINGSTON VALVES 205系列,閥門維修套件
- CH HANSON 聯鎖黃銅模板,超大字母
- PASS AND SEYMOUR 組合兩排開口光滑壁板
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV 裝配式管件 60 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- EATON CL型熱磁式斷路器
- BROWNING 100 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製雙鏈輪
- BROWNING 鋼製單鏈輪,帶 QD 襯套,適用於 140 號鏈條,硬化齒