項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1 / 4-18 |
轉接器類型 | 45度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 0.86“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 7 / 16-20 |
最高 工作壓力 | 8500 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
UPC | 678146046994 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.2“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣864元 | |
2023-2 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.72“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣324元 | |
2023-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.86“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣435元 | |
2023-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.95“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣461元 | |
2023-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 0.98“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣578元 | |
2023-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.17“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣491元 | |
2023-4 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 0.86“ | - | 4000 | 男性NPT | 新台幣588元 |