項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1.69 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1-1/4"-11-1/2 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1-5 / 8“ -12 |
最高 工作壓力 | 2000 |
螺紋類型 | 男性NPT |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.2“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣850元 | |
2023-2 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.72“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣328元 | |
2023-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.86“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣413元 | |
2023-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.86“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣435元 | |
2023-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 0.95“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣466元 | |
2023-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 0.98“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣582元 | |
2023-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.17“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣524元 |