通用電氣塑殼斷路器:TQDL 系列
通用電氣 TQDL 系列塑殼斷路器 (MCCB) 可防止由於電流過大或短路而對所連接的設備造成電氣損壞。 這些斷路器用於汽車、製造和建築行業。
塑殼斷路器:TQDL系列
通用電氣 TQDL 系列斷路器設計用於保護配電系統中的敏感電路免受電流過載或短路的影響。 這些裝置具有熱磁脫扣裝置,可提供長時間和瞬時限流功能,並具有模製外殼,可將載流組件、脫扣裝置和其他機構固定在緊湊的空間內。 從各種 TQDL 系列斷路器中進行選擇,額定電流為 125、175 和 200A Raptor Supplies.
工作機制
- 該斷路器使用雙金屬片和電磁鐵來防止短路和過電流情況。
- 當恆定電流流過導體時,雙金屬片變熱並彎曲。
- 在這種情況下,斷路器內的機械閂鎖釋放並分離觸點併中斷電流。
- 在短路情況下,電流突然上升,導致電磁鐵或跳閘線圈中的柱塞發生位移。
- 當柱塞撞擊跳閘桿時,它會觸發閂鎖機構,導致觸點打開併中斷電流。
功能
- 它們具有模製外殼結構,可防止機械損壞。
- 這些斷路器具有負載側接線片端子,可輕鬆連接到面板上。
- 它們具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流過載保護。
- 這些通用電氣 TQDL 系列斷路器的中斷額定值為 10kA@120V。
- 它們的額定電流範圍為 125 至 200A。
常问问题解答
如何確定我的通用電氣塑殼斷路器需要更換?
如果頻繁跳閘、明顯損壞、有燒焦氣味或跳閘後無法復位,則需要更換這些 MCCB。 此外,如果開關已過時或不再符合最新的電氣規範和標準,請考慮更換。
模壓外殼的用途是什麼?
模製外殼將載流部件、跳閘裝置和機構集成到一個單元中。
這些斷路器頻繁跳閘的原因有哪些?
主要原因包括電路過載、短路、接地故障浪湧、斷路器故障或電弧故障。