MARATHON MOTORS 藍籌重型電機,窯爐型,TEAO,剛性底座,三相
Marathon 窯交流電機在窯乾燥操作(例如乾燥木材)中驅動風扇和傳送帶。 這些 TEAO 電機必須安裝在氣流中。 它們可以與變頻驅動器一起使用。
篩選
軸承: 球 , 框架材質: 鑄鐵 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: H , 逆變器額定值: 是 , 引線長度: 8ft。 , 最大限度。 環境溫度。: 90度 , 電機應用: 窯 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 完全封閉的空中 , 電機安裝位置: 橫式 , 階段: 3 ,轉速範圍: 1101-1200 , 服務係數: 1.15 ,熱保護: 統計量 , 電壓: 460 , 保修單: 2
次數 | 型號 | 總長度 | 效率小組 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第215章 | 17.187“ | 高效節能 | 215T | 1.375“ | 3 9機構/ 16“ | 6.9 | 5 | 13.625“ | NT$100,804 | |
B | 第254章 | 20.625“ | 高效節能 | 254T | 1.625“ | 4.187“ | 9.8 | 7.5 | 16.437“ | NT$143,153 | |
C | 第256章 | 22.375“ | NEMA 超高效 | 256T | 1.625“ | 4.187“ | 12.8 | 10 | 18.187“ | NT$155,368 |
工作機制
- 基本的交流電機由一個線圈和兩個圍繞軸的固定磁鐵組成。
- 當交流電 (AC) 電荷施加到線圈時,它會轉變為電磁體。
- 電磁鐵產生磁場。
- 由於磁場因旋轉而不斷變化,根據電磁定律,它會在轉子內部產生電流。
功能
- 這些 Blue Chip 系列電機完全由鑄鐵製成,以提高剛性並減少振動。
- 由於內部和外部環氧樹脂漆面,它們完全耐腐蝕。
- 這些裝置配備了 CR200 耐電暈漆包線,可提高耐壓性和熱性能。
- 它們在 H 級絕緣系統中具有常閉恆溫器(每相一個)。
- 它們具有熱穩定滾珠軸承和高溫潤滑脂,可實現平穩運行。
- 由於 20:1 的可變扭矩和 1 的服務係數,這些單元適用於逆變器。
- 它們的加長潤滑脂管可以重新潤滑以延長使用壽命。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
什麼是TEAO電機?
全封閉風壓 (TEAO) 電機的框架或外殼是防塵的。 它們可以安裝在氣流中,通過風扇產生的空氣運動來冷卻電機。
這些電機可以承受的最高環境溫度是多少?
90攝氏度。
引線的長度是多少?
8英尺。