項目 | 窯爐電機 |
軸承 | 球 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 254T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 9.8 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
變頻器額定 | 是 |
鉛長度 | 8ft。 |
長短軸 | 16.437“ |
最高 環境溫度。 | 90度 |
電機應用 | 窯 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
銘牌轉速 | 1170 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 90.2% |
總長度 | 20.625“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.625“ |
軸長 | 4.187“ |
熱保護 | 統計量 |
電壓 | 460 |
商品保修條款 | 2 |
船重(kg) | 143.1 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 79.38 |
船寬(厘米) | 56.52 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | US |