GENERAL ELECTRIC 塑殼斷路器 Spectra 系列
篩選
空氣 @ 125VDC: 10kA ,空氣 @ 240VAC: 18kA ,空氣 @ 277VAC: 14kA ,空氣 @ 600VAC: 14kA ,斷路器類型: 標準 , 深度: 3.4“ , 框架尺寸: 150A / TED , 高度: 6.3“ , 安裝: 面板上的螺栓 , 端子連接: 線路/負載接線片 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 段落 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 480VAC | 信號寬度 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TED136080WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 80 | 500 VDC | - | - | NT$29,105 | |
A | TED136125WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 125 | 500 VDC | - | - | NT$47,774 | |
A | TED136060WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 60 | 500 VDC | - | - | NT$22,153 | |
A | TED136050WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 50 | 500 VDC | - | - | NT$22,153 | |
B | TED124090WL | - | 480 VAC | 18kA | 2.7“ | 90 | 250 VDC | - | - | NT$51,289 | |
A | TED136090WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 90 | 500 VDC | - | - | NT$29,105 | |
C | TED113015WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 15 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$18,725 | |
C | TED113040WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 40 | 125 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | NT$17,413 | |
B | TED124080WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7“ | 80 | 250 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | NT$51,289 | |
C | TED113100WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 100 | 125 VDC | 3 / 0 AWG | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | NT$23,039 | |
C | TED113025WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 25 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$18,725 | |
C | TED113020WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 20 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$18,776 | |
B | TED124125WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7“ | 125 | 250 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$47,774 | |
C | TED113090WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 90 | 125 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | NT$23,039 | |
C | TED113080WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 80 | 125 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | NT$23,039 | |
C | TED113070WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 70 | 125 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | NT$23,039 | |
C | TED113030WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 30 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$18,652 | |
B | TED124100WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7“ | 100 | 250 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$45,279 | |
C | TED113035WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 35 | 125 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$19,873 | |
C | TED113045WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 45 | 125 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | NT$17,722 | |
C | TED113050WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 50 | 125 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | NT$18,326 | |
C | TED113060WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4“ | 60 | 125 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | NT$18,326 | |
B | TED124110WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7“ | 110 | 250 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$120,107 | |
B | TED124150WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7“ | 150 | 250 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$138,801 | |
A | TED136020WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 20 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$22,153 | |
A | TED136030WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 30 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$23,575 | |
A | TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 70 | 500 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | NT$29,105 | |
A | TED136110WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 110 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$47,774 | |
A | TED136025WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 25 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | NT$23,575 | |
A | TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 100 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$29,105 | |
A | TED136035WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 35 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$23,575 | |
A | TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 45 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$23,575 | |
A | TED136150WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 150 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$47,774 | |
A | TED136040WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 40 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | NT$22,153 |
塑殼斷路器,Spectra系列
通用電氣的塑殼斷路器是電動開關,用於保護電路免受過電流(通常由短路或過載引起)的影響。 它們採用 microEntelliGuard 脫扣單元,這是一種數字、固態、RMS 傳感脫扣系統,並提供靈活的系統保護、計量和通信選項。 這些緊湊型斷路器符合或超過 UL、CSA 和 CE 標準,並配備可互換插頭,可輕鬆更改 LT 額定值。 它們具有減少能量通過的特性,以增強保護。 Spectra 系列斷路器的額定電流範圍為 7A 至 250A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電磁空氣控制閥
- HID燈具反射器
- 電紅外加熱器
- 空中環鏈葫蘆
- 傳感探頭
- 吊索
- 應急照明
- 閥門
- 水質與淨化
- 池塘曝氣
- LITTLE GIANT 移動式工作台,粉末塗層,鋼,已組裝
- THYSSENKRUPP MATERIALS 扁坯黃銅360
- AMERICAN TORCH TIP 5/8英寸噴嘴
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 三通臥式全通徑球閥,DIN 插座,EPDM,公制
- EATON EG 框架手柄機構
- ALL GEAR 電鋸實用線
- ALLEGRO SAFETY AC 氣囊,8 英寸
- LOUISVILLE AS2100 系列鋁梯
- BROWNING 120 號鏈條鋼製最小孔徑雙鏈輪