項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 480 VAC |
空氣@ 240VAC | 18kA |
空氣@ 480VAC | 18kA |
安培 | 125 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.4“ |
框架尺寸 | 150A / TED |
身高 | 6.3“ |
最高 空氣等級 | 18kA |
最高 線徑 | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) |
最小 線徑 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) |
安裝 | 面板上的螺栓 |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 2.7“ |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 480VAC | 信號寬度 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 45 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 新台幣23,575元 | |
TED136050WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 50 | 500 VDC | - | - | 新台幣22,153元 | |
TED136060WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 60 | 500 VDC | - | - | 新台幣22,153元 | |
TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 70 | 500 VDC | 2 / 0 AWG | 6 AWG(銅),4 AWG(鋁) | 新台幣29,105元 | |
TED136080WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 80 | 500 VDC | - | - | 新台幣29,105元 | |
TED136090WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 90 | 500 VDC | - | - | 新台幣29,105元 | |
TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1“ | 100 | 500 VDC | 3 AWG(銅),1 AWG(鋁) | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 新台幣29,105元 |