RULAND MANUFACTURING MOCT 系列聯軸器輪轂
篩選
完成: 黑色陽極氧化 , 材料: 鋁 , 最大限度。 轉速: 4500 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F , 螺桿類型: 螺絲帽 , 風格: 奧德姆箝位
次數 | 型號 | 尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-7-A | MOCT19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5毫米 | NT$918 | |
A | MOCT25-11-A | MOCT25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3毫米 | NT$1,255 | |
A | MOCT25-9-A | MOCT25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3毫米 | NT$1,184 | |
A | MOCT25-7-A | MOCT25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3毫米 | NT$1,255 | |
A | MOCT33-11-A | MOCT33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3毫米 | NT$1,851 | |
A | MOCT33-15-A | MOCT33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3毫米 | NT$1,851 | |
A | MOCT33-9-A | MOCT33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3毫米 | NT$1,851 | |
A | MOCT41-19-A | MOCT41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4毫米 | NT$2,260 | |
A | MOCT41-11-A | MOCT41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4毫米 | NT$2,155 | |
A | MOCT41-15-A | MOCT41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4毫米 | NT$2,155 | |
A | MOCT41-17-A | MOCT41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4毫米 | NT$2,260 | |
A | MOCT51-25-A | MOCT51 | 25mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,542 | |
A | MOCT51-19-A | MOCT51 | 19mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,650 | |
A | MOCT51-15-A | MOCT51 | 15mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,542 | |
A | MOCT51-12-A | MOCT51 | 12mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,542 | |
A | MOCT51-14-A | MOCT51 | 14mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,542 | |
A | MOCT51-16-A | MOCT51 | 16mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,542 | |
A | MOCT51-20-A | MOCT51 | 20mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5毫米 | NT$3,542 | |
A | MOCT57-15-A | MOCT57 | 15mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6毫米 | NT$3,963 | |
A | MOCT57-19-A | MOCT57 | 19mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6毫米 | NT$4,057 |
MOCT 系列聯軸器集線器
Ruland Manufacturing 聯軸器輪轂適合在低軸承負載下運行,以保護敏感的系統組件,包括用於運動傳遞應用的軸承。 這些符合 RoHS 標準的聯軸器採用平衡設計,可減少高速時的振動,採用輕質鋁結構,可最大限度地減少運行過程中的間隙。 它們具有黑色氧化表面,可防止磨蝕性液體和顆粒損壞聯軸器輪轂。 有多種聯軸器供您選擇,孔徑範圍為 7 - 25 毫米。