項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 15mm |
間隙直徑 | 57.2mm |
完 | 黑色陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 57.2mm |
通孔長度 | 28.7mm |
材料 | 鋁 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F |
外直徑。 | 57.2mm |
總長度 | 28.7mm |
螺絲尺寸 | M6毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
尺寸 | MOCT57 |
次數 | 奧德姆箝位 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCT19-7-A | MOCT19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5毫米 | 新台幣1,015元 | |
MOCT25-11-A | MOCT25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3毫米 | 新台幣1,388元 | |
MOCT25-7-A | MOCT25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3毫米 | 新台幣1,388元 | |
MOCT25-9-A | MOCT25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3毫米 | 新台幣1,309元 | |
MOCT33-11-A | MOCT33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3毫米 | 新台幣2,047元 | |
MOCT33-15-A | MOCT33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3毫米 | 新台幣2,047元 | |
MOCT33-9-A | MOCT33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3毫米 | 新台幣2,047元 |