霍尼韋爾前方和頂部開口,90 度鑰匙 DIN 型雙入口安全聯鎖開關
篩選
交流觸點額定值: 1mA至10A @ 600V , 執行器長度: 1.96“ , 機身材質: 鋅壓鑄 , 導管尺寸: 1 / 2“NPT , 連接類型: 30的“X 48” , 觸點材料: 銀色 ,直流觸點額定值: 1mA至10A @ 250V , 深度: 1.68“ , 頭部材質: 鋅壓鑄 , 高度: 4.79“ ,IP等級: 67 ,NEMA 評級: 1,4,12,13 ,操作力: 8磅。 ,工作溫度。 範圍: -13度至185度F , 風格: 前後開口,90度鍵 , 寬度: 1.65“