DESTACO 6015 系列直線夾具
次數 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 柱塞高度 | 柱塞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6015年 | 1 / 4-20 | 沒有 | 560磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 0.5“ | 圓形 | NT$4,767 | |
B | 6015-R | 1 / 4-20 | 是 | 560磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 0.5“ | 圓形 | NT$2,868 | |
C | 6015 | 1 / 4-20 | 沒有 | 560磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 0.5“ | 圓形 | NT$1,821 | |
D | 6015-M | M6 | 沒有 | 560磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 0.5“ | 圓形 | NT$1,852 | |
E | 6015-MSS | M6 | 沒有 | 560磅。 | 不銹鋼 | 輪緣 | 0.5“ | 圓形 | NT$3,422 | |
F | 6015-先生 | M6 | 是 | 560磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 0.5“ | 圓形 | NT$3,192 |
6015系列直線活動夾鉗
Destaco 6015 系列直線夾鉗專為需要重複運動和夾鉗打開/關閉的應用而設計。 它們是金屬加工和木工操作的理想選擇。 這些夾具採用碳鋼主體,表面經過黑色氧化處理,並配有硬化柱塞,經久耐用。 這些夾具具有薄型和緊湊的設計,並利用側面而不是頂部的夾緊力來固定空間有限的應用中的工件。 它們具有與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 符合人體工程學的手柄向前傾斜,以提供足夠的抓握力。 它們配有一個打開角度為 139 度的手柄。 Destaco 6015 系列直線夾具在法蘭底座上設有通孔,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推夾或拉夾。 選定的裝置配備了 Toggle Lock Plus 功能,以確保維持偏心鎖定狀態並防止夾具意外打開。 這些肘節夾具有硬化鋼樞軸銷和襯套,以及堅固的結構,經久耐用。 Destaco 6015 系列直線夾具在伸出和縮回位置都鎖定在中心位置,而鎖定桿僅將夾具固定在伸出位置。
用途
Destaco 6015 系列直線夾具非常適合消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、檢查和焊接夾具以及張緊操作。
功能
- Destaco 6015 系列直線夾具採用薄型設計,允許手柄落到安裝平面下方以鎖定在縮回位置。
- 這些裝置具有帶螺紋孔的法蘭底座,便於安裝。
- 它們配備硬化柱塞和鋼樞軸銷和襯套,以延長使用壽命和耐用性。
- 這些直線動作夾可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推或拉夾。
- 還提供 Destaco Toggle Lock Plus 版本(以 -R 結尾的型號)。 該功能可確保維持偏心鎖定狀態並防止夾具意外打開,從而提高安全性。
- Destaco 6015 系列直線夾鉗還提供不銹鋼版本 -SS 型號。
- 它們有公制和英制兩種版本。
兼容配件
- Destaco 205203 和 205203-M:這些六角頭主軸組件具有螺紋桿,用於安裝 Destaco 6015 系列直線夾具,以將材料固定到工作表面。 可以調整主軸以適應不同厚度的材料
- 6015-SS 和 6015-MSS 等選定型號配有六角頭主軸組件(分別為 202943 和 202916-M),以實現最大夾持力。
- 這些主軸組件還可用於更換磨損/損壞的主軸,以延長夾具的使用壽命。
標準與批准
- Destaco 6015 直線夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康和安全以及夾具的高效性能。
安裝過程
- 這些 Destaco 6015 直線夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,可以使用螺絲刀快速牢固地安裝到平坦表面/工件上。
常问问题解答
如何調整肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
Destaco 手動夾具如何與夾具應用配合使用並使其受益?
Destaco 直線動作手動夾具以安全且符合人體工程學的方式將零件牢固地固定到夾具中。 這些快速夾緊裝置可提高生產率並縮短週期時間。
夾緊壓力是什麼意思?
在開始應用之前,直線動作夾具的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 夾鉗配件
- 輪胎卡盤和充氣機
- 風扇護衛
- 電池夾
- ADA護墊
- 測量和佈局工具
- 排氣扇
- 數據通訊
- 氣體檢測
- 路由器
- INNOVATIVE COMPONENTS 帶環不銹鋼的按鈕手柄鎖銷
- WESTWARD 磁性零件托盤
- DIXON 直球滴灌閥
- VULCAN HART 左前排水溝
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐蝕性廢物排水管 P502 1/8 減少彎曲組合 Wyes,全集線器
- EATON 2043 系列彎頭適配器
- MARTIN SPROCKET MPC 系列 QD 襯套式鏈輪,14MM 皮帶間距
- NORTH BY HONEYWELL 1 型安全帽
- MASTER LOCK 卸扣長度 安裝環
- ENERPAC AR系列耦合器