項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.25“ |
基本寬度 | 1.26“ |
手柄樣式 | T型手柄 |
容納量 | 560磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.59“ |
總長度 | 2.96“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-6015-m.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 4.04 |
船長(厘米) | 7.52 |
船寬(厘米) | 3.2 |
原產地 | US |
Destaco 6015-MR 直線夾具是 Destaco 實心底座直線夾具中最小的。 該直線夾具具有薄型和緊湊的設計,並從側面施加夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它非常適合金屬加工和木工等需要重複運動和夾具打開/關閉的應用。 它配備了一個與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 符合人體工程學的手柄向前傾斜,以提供足夠的抓握力。 它配有一個手柄,打開角度為 139 度。 Destaco 6015-MR 直線夾具採用碳鋼主體,經過黑色氧化處理,並配有硬化柱塞,經久耐用。 該直線作用夾具在法蘭底座上設有通孔,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推夾或拉夾。 該直線夾具與硬化鋼樞軸銷和襯套集成在一起,具有堅固的結構,經久耐用。 它採用 Destaco Toggle Lock Plus 功能,確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾具意外打開。 Destaco 6015-MR 直線動作夾具在伸出和縮回位置都鎖定在中心位置,而鎖定桿僅將夾具固定在伸出位置。
Destaco 6015-MR 直線夾具非常適合消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、檢查和焊接夾具以及張緊操作。
A. 直線夾具包含滑動柱塞以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. Destaco 直線動作手動夾具以安全且符合人體工程學的方式將零件牢固地固定在夾具中。 這些快速夾緊裝置可提高生產率並縮短週期時間。
A. 直線動作夾具的夾持力是開始應用前需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。