項目 | 直線動作夾 |
底座安裝中心 | 0.87 x 1.75“ |
手柄 | T |
容納量 | 560磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.590“ |
總長度 | 2.96“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | M6 |
產品數據表 | destaco-6015-m.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 直線動作 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TH |
Destaco 6015-M 直線夾具設計用於將工件固定在金屬加工和製造設備的垂直表面上。 該夾具非常適合張緊裝置、檢查和裝配應用。 該碳鋼夾具有機加工鑄造底座和鍍鋅表面,可抵抗惡劣工業條件下的磨損/損壞。 Destaco 直線肘節夾的緊湊設計使其可在狹窄空間和難以觸及的區域使用,同時提供 560 磅的最大承載能力。為了接合夾子,使手柄低於安裝平面,以確保安全鎖定在縮回位置。 Destaco 6015-M 直線動作夾具有絕緣的塑料手柄,可最大限度地減少用戶長時間使用時的疲勞。 它配有法蘭式底座,方便安裝在平坦表面/工作台上。 這款直線肘節夾具有螺紋主體,可實現通孔安裝,實現輕鬆、安全的夾緊。 夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。
答:是的,除了這種碳鋼夾之外,Destaco 還提供各種類似的不銹鋼和 Toggle Lock Plus 功能的夾(Destaco 6015-SS 夾鉗 & Destaco 6015-R 夾具).
答:Destaco 直線夾具是手動操作的推/拉式夾具,用於一系列應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及各種裝配和測試操作。
答:與直線動作氣動夾具不同,Destaco 手動式夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
答:一些直線夾具,例如 Destaco 6015-M 夾具,具有螺紋柱塞,可使用塑料手柄手動緊固。 這些夾具具有單向鎖定手柄(縮回位置),使用戶能夠輕鬆接合和鎖定夾具。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。