項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 2.25“ |
基本寬度 | 1.26“ |
手柄樣式 | T型手柄 |
容納量 | 560磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.59“ |
總長度 | 2.96“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.5“ |
柱塞螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
產品數據表 | destaco-6015-m.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 4.04 |
船長(厘米) | 7.52 |
船寬(厘米) | 3.2 |
原產地 | US |
直線動作夾 是通過使用推/拉或直線肘節夾緊動作沿其軸線移動柱塞來牢固固定物體的理想選擇。 這些夾子可以鎖定在伸出和縮回位置,也可以僅鎖定在伸出位置。 它們設計用於在測試、固定、CNC 加工和塑料注射成型應用期間將工件固定在垂直表面上。 Destaco 6015 系列 夾具是 Destaco 實心底座直線夾具中最小的。 這些夾具具有緊湊的設計,適用於有限空間和難以到達的區域,並且與其尺寸相比具有較高的保持能力。 它們可以在伸出和縮回位置鎖定在中心位置,用作拉夾和推夾。 Destaco 6015-SS 直線夾具具有帶英制內螺紋的圓形柱塞,可快速緊固英制螺紋軸。 該夾具配有 T 形手柄,該手柄位於安裝平面下方,以將夾具鎖定在縮回位置。 它由不銹鋼製成,具有耐腐蝕性,並防止磨損環境造成的磨損。 該夾具具有法蘭底座,用於安裝在平坦表面/工件上。 Raptor Supplies 在具有鋼結構的變體中提供這種手動夾具以提高結構強度; 公制螺紋柱塞,用於容納公制主軸組件。 我們還提供帶有 Toggle Lock Plus 機制的類似夾子,作為輔助鎖,防止在操作過程中意外打開夾子。
Destaco 6015-SS 直線夾具適用於重型推/拉夾緊應用,例如航空航天、汽車、運輸以及食品和包裝行業的張緊、檢查、焊接、裝配和測試操作。
A. Raptor Supplies 在具有 M6(公制)螺紋柱塞(6015-MSS) 用於安裝公制螺紋主軸組件。 我們還提供類似的鋼結構夾具(6015) 的最大承重能力為 560 磅,以確保結構強度和耐用性。
A. 直線夾具是手動操作的,使用槓桿或手柄將夾具柱塞推向工件並牢固地固定它們。
答:Destaco 在許多手動夾鉗中配備了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,以確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 可以提供 德斯塔科 6015-R 直線動作夾具具有 Toggle Lock Plus 功能和鋼結構。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可抵抗惡劣工業環境造成的磨損並防銹。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置,並指示他何時應該抓住它。
答:是的,Destaco 可以根據客戶要求提供各種顏色手柄的手動夾鉗。 Destaco 還可根據要求提供不帶 Destaco 徽標的特殊握把。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。