直線動作夾具 | Raptor Supplies 台灣

直線動作夾具

篩選

直線夾具非常適合需要鑽孔、切割或固定工件的組裝、焊接、張緊和夾具檢查應用。這些工具可以容納和...阅读更多

DESTACO -

95030、95040、95050、95060系列直線動作夾

次數型號容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞螺紋尺寸柱塞高度柱塞價錢
A95030550磅。沒有鐵件輪緣M60.3“圓形NT$3,384
B950401100磅。沒有鐵件輪緣M80.39“圓形NT$5,484
B950501650磅。沒有鐵件輪緣M12X0.55“圓形NT$6,289
B950603965磅。沒有鐵件輪緣M12X0.63“圓形NT$6,312
DESTACO -

620系列直線活動夾鉗

Destaco 620 系列直線夾具具有反向動作機構並鎖定在伸出位置。 這些夾鉗具有碳鋼主體和法蘭底座,總長度為 11.63 英寸(29.5 厘米)。 這些 Destaco 直線夾具的承載能力為 600 磅(272.2 千克),總高度為 2.25 英寸(5.7 厘米)。

次數型號柱塞螺紋尺寸容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6203 / 8-16600磅。沒有鐵件輪緣1.7“圓形NT$3,947
B620-MM10600磅。沒有鐵件輪緣1.7“圓形NT$3,456
DESTACO -

624系列直線活動夾鉗

次數型號材料總高度柱塞高度柱塞螺紋尺寸類別價錢
A624年不銹鋼5.600“2.63“3 / 8-16直線動作,通孔,SSNT$8,385
B624-毫米鐵件5.6“0.81“M10-NT$2,650
C624鐵件5.600“0.79“3 / 8-16直線作用,通孔NT$2,650
DESTACO -

G 系列直線夾具

次數型號容納量最大限度。 夾緊行程柱塞螺紋尺寸快速沖程價錢
AG-082 / 40335磅。2.5mmM540mmNT$12,531
AG-121-45675磅。3mmM645mmNT$14,749
BG-120675磅。3mmM6100、200、300毫米NT$14,945
詢價
CG-122-45675磅。3mmM640mmNT$15,406
DESTACO -

604系列直線活動夾鉗

次數型號容納量材料總高度總長度柱塞高度柱塞螺紋尺寸類別價錢
A604-毫米300磅。鐵件-4-61 / 64“0.59“M8通孔安裝NT$1,496
B604300磅。鐵件4.160“4.950“0.44“5 / 16-18直線作用,通孔NT$1,496
A604-彩信400磅。不銹鋼4.16“4.950“1.5“M8-NT$3,200
C604年400磅。不銹鋼4.160“4.950“1.5“5 / 16-18直線動作,通孔,SSNT$3,076
DESTACO -

670、675、690、695 系列直線夾具

次數型號基本長度基本寬度容納量總高度總長度柱塞高度柱塞螺紋尺寸價錢
A675-1MBPLS2.24“3.5“2400磅。8.11“7.68“1.37“M12NT$23,242
A670-1MBPLS2.24“3.5“2400磅。8.11“10.55“1.37“M12NT$22,791
B695-1MBPLS3"4.02“5000磅。6.37“9.45“1.63“M16NT$37,045
B690-1MBPLS3"4.02“5000磅。6.37“13.31“1.63“M16NT$37,045
DESTACO -

602系列直線活動夾鉗

次數型號手柄材料總高度柱塞高度柱塞螺紋尺寸類別價錢
A602-彩信-不銹鋼3.13“0.47“M6-NT$2,704
B602-毫米可路由鐵件3.130“0.47“M6直線動作NT$1,248
C602直行鐵件3.130“0.41“1 / 4-20直線作用,通孔NT$1,249
D602年直行不銹鋼3.130“0.75“1 / 4-20直線動作,通孔,SSNT$2,652
DESTACO -

5150 系列重型直線夾具

次數型號安裝座總高度柱塞高度柱塞螺紋尺寸切換鎖定加價錢
A5150-R輪緣3.42“1.38“1 / 2-13NT$6,110
B5150輪緣3.63“1.38“1 / 2-13沒有NT$4,173
A5150-先生輪緣3.42“1.38“M12NT$10,424
C5150-M輪緣3.63“1.38“M12沒有NT$6,317
D5150 MBR素色3.19“1.14“M12NT$8,988
E5150-MB素色3.4“1.14“M12沒有NT$6,995
E5150-B素色3.4“1.14“1 / 2-13沒有NT$4,245
F5150-BR素色3.19“1.14“1 / 2-13NT$7,027
DESTACO -

608系列直線活動夾鉗

次數型號總高度總長度柱塞螺紋尺寸價錢
A608-M4.12“1.52“M10NT$4,166
B6084.120“6.000“3 / 8-16NT$4,435
DESTACO -

601系列直線活動夾鉗

Destaco 601 系列直線夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的輕加工應用。 這些夾具從側面而不是頂部施加夾緊力,在空間有限的應用中固定工件。 它們配備了槓桿手柄,可在工業設備的固定、焊接、測試、塑料注射成型、數控加工、組裝和鉚接或輕壓加工時接合柱塞,將其壓在工件上並將其固定到位。 除了鎖定在抽出位置外,這些直線動作夾具還允許手柄旋轉並落入安裝平面下方以鎖定在縮回位置。 這些直線夾具配有帶螺紋孔的法蘭底座,有助於將夾具快速安全地安裝到工作台/平坦表面上,並與槓桿手柄集成,該槓桿手柄接合柱塞以壓在工件上並將其固定到位。 這些 Destaco 夾具由鋼製成,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的能力,並配有圓形柱塞,可快速安全地緊固。 這些直線夾鉗採用緊湊型設計,適合單件和批量生產,能夠承受高達 100 磅的負載。Destaco 夾鉗與 Destaco 105203、205208-M 和 205943 主軸兼容,可提供高性能自動化、工件夾持和密封解決方案以及最佳夾緊力。 這些夾具有英制和公制測量型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們也供應 602系列直夾 提供高達 200 磅的承載能力。

次數型號柱塞螺紋尺寸容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A601#8-32100磅。沒有鐵件輪緣0.5“圓形NT$681
B601年#8-32100磅。沒有不銹鋼輪緣0.5“圓形NT$2,104
C601-O1 / 4-20100磅。沒有鐵件輪緣0.5“外螺紋NT$1,353
D601-OSS1 / 4-20100磅。沒有不銹鋼輪緣0.5“外螺紋NT$2,478
A601-MM4100磅。沒有鐵件輪緣0.5“圓形NT$1,092
DESTACO -

6004系列直線活動夾鉗

Destaco 6004 系列夾具在尺寸方面與 604 系列夾具相似。 它們具有碳鋼機身和符合人體工程學的直手柄。 這些 Destaco 直線夾具通過孔或螺紋孔安裝,總高度和長度分別為 4.21 英寸(10.693 厘米)和 5.52 英寸(14.021 厘米)。 這些直線動作肘節夾配有安裝附件。

次數型號柱塞螺紋尺寸切換鎖定加容納量材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A60045 / 16-18沒有450磅。鐵件輪緣0.44“圓形NT$3,162
B6004-毫米M8沒有450磅。鐵件輪緣0.44“圓形NT$2,188
DESTACO -

6015系列直線活動夾鉗

Destaco 6015 系列直線夾鉗專為需要重複運動和夾鉗打開/關閉的應用而設計。 它們是金屬加工和木工操作的理想選擇。 這些夾具採用碳鋼主體,表面經過黑色氧化處理,並配有硬化柱塞,經久耐用。 這些夾具具有薄型和緊湊的設計,並利用側面而不是頂部的夾緊力來固定空間有限的應用中的工件。 它們具有與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 符合人體工程學的手柄向前傾斜,以提供足夠的抓握力。 它們配有一個打開角度為 139 度的手柄。 Destaco 6015 系列直線夾具在法蘭底座上設有通孔,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它們可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推夾或拉夾。 選定的裝置配備了 Toggle Lock Plus 功能,以確保維持偏心鎖定狀態並防止夾具意外打開。 這些肘節夾具有硬化鋼樞軸銷和襯套,以及堅固的結構,經久耐用。 Destaco 6015 系列直線夾具在伸出和縮回位置都鎖定在中心位置,而鎖定桿僅將夾具固定在伸出位置。

次數型號柱塞螺紋尺寸切換鎖定加容納量材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6015年1 / 4-20沒有560磅。不銹鋼輪緣0.5“圓形NT$4,767
B6015-R1 / 4-20560磅。鐵件輪緣0.5“圓形NT$2,868
C60151 / 4-20沒有560磅。鐵件輪緣0.5“圓形NT$1,821
D6015-MM6沒有560磅。鐵件輪緣0.5“圓形NT$1,852
E6015-MSSM6沒有560磅。不銹鋼輪緣0.5“圓形NT$3,422
F6015-先生M6560磅。鐵件輪緣0.5“圓形NT$3,192
DESTACO -

6001系列直線活動夾鉗

這些 Destaco 6001 系列直線夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的重型應用。 它們用於在有限的空間內施加夾緊力以固定工件,專為需要重複運動和夾具打開/關閉的應用而設計,例如固定和測試、組裝、粘合、焊接、數控加工和塑料注射成型。 這些夾具由鋼/不銹鋼製成,具有耐腐蝕和堅固的結構,經久耐用。 Destaco 6001 系列採用來自側面而不是頂部的夾緊力來固定空間有限的應用中的工件,並且其安裝模式附件可以與該品牌的 601 系列翻轉。 它們具有帶螺紋孔的法蘭底座,便於安裝,並與槓桿手柄集成在一起,該槓桿手柄與圓形柱塞接合,壓在工件上並將其固定到位。 符合人體工程學的手柄向前傾斜,以提供足夠的抓握力,並確保在縮回和伸展位置上都實現過中心鎖定。 這些 Destaco 6001 系列直線夾具能夠比該品牌的 50 系列(高達 601 磅)多承載 150% 的負載,並配置有帶螺紋孔的法蘭底座,以便輕鬆、安全地將裝置安裝到工作台或平面上表面。 它們可容納 Destaco 六角頭不銹鋼主軸,以實現最大夾持力,並提供高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。

次數型號柱塞螺紋尺寸材料容納量切換鎖定加安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6001#8-32鐵件150磅。沒有輪緣0.5“圓形NT$1,200
B6001年#8-32不銹鋼150磅。沒有輪緣0.5“圓形NT$3,296
C6001-MM4鐵件150磅。沒有輪緣0.5“圓形NT$795
D6001-MSSM4不銹鋼150磅。沒有輪緣0.5“圓形NT$1,640
DESTACO -

FO、FL、G 系列直線動作夾鉗

Destaco FO、FL、G 系列直線夾具非常適合工件厚度和公差變化的應用。 建議使用這些直線作用夾具來夾緊難以到達的肋骨和中空空間。 這些 FO、FL、G 直線夾具具有緊湊的設計,允許單個零件和批量生產。 這些 Destaco 直線夾具配備了柱塞和手輪/手柄,可以用一隻手或雙手單獨或同時操作。 它們具有底腳安裝式法蘭底座,易於安裝,能夠承受高達 4000 磅的負載。這些 Destaco FO、FL、G 系列直線夾具僅設計用於軸向負載,建議為柱塞提供額外的徑向支撐以用於側面負載。

次數型號快速沖程安裝座容納量最大限度。 夾緊行程鎖模力價錢
AFL-122-4540mm輪緣675磅。3mm100NNT$15,063
詢價
BFO-082-4040mm335磅。2mm100NNT$12,503
CFO-122-4540mm675磅。3mm100NNT$15,063
DFL-121-4545mm輪緣675磅。3mm100NNT$14,469
EFO-121-4545mm675磅。3mm100NNT$14,430
AFO-162-6060mm2020磅。4mm100NNT$18,022
AFL-162-6060mm輪緣2020磅。4mm100NNT$19,853
詢價
FFL-161-6060mm輪緣2020磅。4mm100NNT$19,268
GFO-161-6060mm2020磅。4mm100NNT$19,268
HFO-221-8080mm4045磅。4mm100NNT$30,559
詢價
AFO-220100、200、300毫米4045磅。4mm100NNT$28,563
IFL-120100、200、300毫米輪緣675磅。3mm100NNT$14,652
JFL-160100、200、300毫米輪緣2020磅。4mm100NNT$18,575
AFO-120100、200、300毫米675磅。5mm100NNT$14,749
AFO-160100、200、300毫米2020磅。4mm100NNT$18,575
DESTACO -

603、608 系列直線動作夾鉗

Destaco 603 和 608 系列直線夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的精確夾緊。 它們從側面而不是從頂部施加夾緊力,以在有限的空間內固定工件,非常適合金屬加工、木工、夾具、塑料注射成型、焊接、測試、數控加工、汽車零件組裝和工業的鉚接/輕壓加工等應用設備。 這些直線夾具採用緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間中的易用性。 Destaco 603、608 系列直線夾具能夠鎖定在縮回和伸出位置,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。 這些直線夾具配有螺紋柱塞,可容納六角頭主軸組件,使夾具的柱塞長度易於調節。 Destaco 603、608 系列直線夾具由鋼製成,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕的能力,並配備帶有螺紋體的圓形柱塞,可快速安全地緊固。 這些裝置集成了推/拉手柄,可將柱塞沿其軸線平穩地移入和移出,並且能夠承受 600 至 850 磅的負載。選定的型號具有 Toggle Lock Plus 功能,可提供過中心鎖定和預防功能防止夾子意外打開。

次數型號容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞螺紋尺寸柱塞高度柱塞價錢
A603-先生600磅。鐵件輪緣M80.96“圓形NT$3,224
B603600磅。沒有鐵件輪緣5 / 16-180.97“圓形NT$1,797
A603-R600磅。鐵件輪緣5 / 16-180.97“圓形NT$2,967
C603-M600磅。沒有鐵件輪緣M80.96“圓形NT$1,797
D603年840磅。沒有不銹鋼輪緣5 / 16-181.25“圓形NT$4,025
E603-MSS840磅。沒有不銹鋼輪緣M81.25“圓形NT$3,774
DESTACO -

5130、5131、5133 系列直線動作夾鉗

Destaco 5130、5131、5133 直線夾具採用推/拉肘節夾緊動作。 這些直線夾具具有緊湊的設計,適用於夾具的單件和批量生產。 它們具有經過黑色氧化處理的碳鋼主體和硬化柱塞,以提高強度和耐用性,並防止磨損環境引起的磨損。 這些夾具採用來自側面而不是頂部的夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它們配有一個與柱塞接合的槓桿手柄,柱塞壓在工件上以將其固定到位。 這種易於操作的推/拉手柄可以輕鬆地將夾具的柱塞沿其軸線移入和移出。 符合人體工程學的手柄向後傾斜,以提供足夠的抓握力。 Destaco 5130、5131、5133 直線夾具具有平衡結構,可實現剛性固定和長使用壽命。 它們可以鎖定在兩個位置,允許操作員將它們用作推夾或拉夾。 這些夾具的總長度為 12.89 英寸,最大承載能力為 5800 磅,手柄張開角度為 113 至 139 度。 所有型號的法蘭/實心底座上都有通孔,可以安裝到工作台或平坦的表面上。 選定的型號配備 Toggle Lock Plus 機制,以確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。 這些直線夾具採用緊湊的設計,可減少夾具安裝和操作的空間要求,從而提高單個零件和批量生產在有限空間中的易用性。

次數型號容納量切換鎖定加材料安裝座手柄開口柱塞螺紋尺寸柱塞高度柱塞價錢
A5131-BR2500磅。鐵件素色113°5 / 16-180.87“圓形NT$4,348
B5131-MB2500磅。沒有鐵件素色113°M80.87“圓形NT$3,936
C5131-先生2500磅。鐵件輪緣113°M81.1“圓形NT$6,868
D5131 MBR2500磅。鐵件素色113°M80.87“圓形NT$5,618
B5131-B2500磅。沒有鐵件素色113°5 / 16-180.87“圓形NT$2,421
E51312500磅。沒有鐵件輪緣113°5 / 16-181.1“圓形NT$2,618
F5131-M2500磅。沒有鐵件輪緣113°M81.1“圓形NT$4,204
C5131-R2500磅。鐵件輪緣113°5 / 16-181.1“圓形NT$4,228
G5133-B4600磅。沒有鐵件素色139°1 / 2-131.14“圓形NT$3,568
H51334600磅。沒有鐵件輪緣139°1 / 2-131.38“圓形NT$3,785
I5133-BR4600磅。鐵件素色139°1 / 2-131.14“圓形NT$5,323
H5133-M4600磅。沒有鐵件輪緣139°M121.38“圓形NT$6,601
I5133-R4600磅。鐵件輪緣139°1 / 2-131.38“圓形NT$6,042
G5133-MB4600磅。沒有鐵件素色139°M121.14“圓形NT$6,377
I5133 MBR4600磅。鐵件素色139°M121.14“圓形NT$8,945
I5133-先生4600磅。鐵件輪緣139°M121.38“圓形NT$10,376
J5130-BR5800磅。鐵件素色125°1 / 2-131.14“圓形NT$4,902
K5130-R5800磅。鐵件輪緣125°1 / 2-131.38“圓形NT$5,289
K5130-先生5800磅。鐵件輪緣125°M121.38“圓形NT$9,021
L5130-B5800磅。沒有鐵件素色125°1 / 2-131.14“圓形NT$3,202
L5130-MB5800磅。沒有鐵件素色125°M121.14“圓形NT$5,686
M5130-M5800磅。沒有鐵件輪緣125°M121.38“圓形NT$5,741
M51305800磅。沒有鐵件輪緣125°1 / 2-131.38“圓形NT$3,364
J5130 MBR5800磅。鐵件素色125°M121.14“圓形NT$8,857
DESTACO -

607系列直線活動夾鉗

Destaco 607 系列直線夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的輕加工應用。 這些夾具採用來自側面而不是頂部的夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 這些裝置由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 它們配備了槓桿手柄,可在工業設備的張緊裝置、固定、焊接、測試、塑料注射成型、數控加工、組裝和鉚接或輕壓加工時接合柱塞,將其壓在工件上並將其固定到位。 Destaco 607 系列直線夾具採用緊湊設計,適用於單件和批量生產,能夠承受高達 800 磅的負載。這些 607 系列直線夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝和可提供圓形/方形柱塞以抵抗扭轉載荷。 我們還提供 630系列直線夾 提供高達 2500 磅的負載能力。

次數型號柱塞螺紋尺寸容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6075 / 16-18800磅。沒有鐵件輪緣0.69“圓形NT$2,036
B607-平方5 / 16-18800磅。沒有鐵件輪緣0.69“方形NT$4,511
C607-平方米M8800磅。沒有鐵件輪緣0.69“方形NT$3,659
D607-MM8800磅。沒有鐵件輪緣0.69“圓形NT$2,413
DESTACO -

605系列直線活動夾鉗

Destaco 605 系列直線夾具用於各種工業工具和設備的組裝、測試、木工和張緊中的推/拉夾緊應用。 其符合人體工程學的設計允許手柄旋轉並落到下方以鎖定在縮回位置。 它們可承受高達 300 磅(136.07 公斤)的負載。

次數型號柱塞螺紋尺寸容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6055 / 16-18300磅。沒有鐵件輪緣0.97“圓形NT$1,045
B605-MM8300磅。沒有鐵件輪緣0.97“圓形NT$1,550
DESTACO -

630系列直線活動夾鉗

Destaco 630 系列直線夾具用於各種推/拉夾緊操作。 其符合人體工程學的設計允許手柄旋轉並落到安裝表面下方以鎖定在縮回位置。 它有不同的長度和高度可供選擇。

次數型號柱塞螺紋尺寸切換鎖定加容納量材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6303 / 8-16沒有2500磅。鐵件輪緣0.81“圓形NT$2,474
B630-R3 / 8-162500磅。鐵件輪緣0.81“圓形NT$5,991
C630-先生M102500磅。鐵件輪緣0.81“圓形NT$6,015
D630-MM10沒有2500磅。鐵件輪緣0.81“圓形NT$3,495
DESTACO -

609系列直線活動夾鉗

Destaco 直線夾具採用薄型設計,具有 300 磅的高承載能力。這款 609 系列直線夾具有直型和法蘭底座型號,用於工業設備的焊接、張緊裝置、組裝和測試。 它有不同的整體高度和長度可供選擇。

次數型號柱塞高度容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞螺紋尺寸柱塞價錢
A6090.97“300磅。沒有鐵件輪緣5 / 16-18圓形NT$2,289
B609-B1.82“300磅。沒有鐵件直行5 / 16-18圓形NT$2,170
DESTACO -

650系列直線活動夾鉗

Destaco 650 系列直線夾具設計用於重型推/拉夾緊,並從側面而不是頂部使用夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它們配有槓桿手柄,在工業設備的焊接、張緊裝置、夾具、測試、數控加工、塑料注塑成型、組裝、鉚接和輕壓加工等操作過程中,使柱塞壓在工件上並將其固定到位。 除了鎖定在伸出位置之外,這些夾具還允許手柄旋轉並落到安裝平面下方以鎖定在縮回位置。 與其他 Destaco 直線動作夾鉗相比,這些裝置具有高負載能力和行程長度(最大承載能力為 16000 磅,長行程,柱塞行程為 3 英寸)。 它們採用鍛鋼底座和手柄,可確保高衝擊強度,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的重型應用。 所有型號均配有帶螺紋孔的法蘭底座,有助於將夾具安裝到工作台或平坦表面上。 這些 Destaco 夾具採用鋼結構,可抵抗外表面的腐蝕,並附有圓形柱塞(帶有 5/8-11 尺寸的螺紋),可快速安全地緊固。 650 系列 Destaco 夾具與六角頭主軸(250203 或 250203-M)兼容,可提供高性能工件夾緊、自動化和密封解決方案以及最大夾緊力。 這些夾具有英制和公制型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 Destaco 610 系列直線動作夾 具有帶螺紋孔的法蘭式或直式安裝底座,便於安全安裝。

次數型號柱塞螺紋尺寸容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6505 / 8-1116000磅。沒有鐵件輪緣2.25“圓形NT$8,638
B650-MM1616000磅。沒有鐵件輪緣2.25“圓形NT$8,186
DESTACO -

640系列直線活動夾鉗

Destaco 640 系列直線活動肘節夾具有碳鋼主體,是重型推/拉夾緊的理想選擇。 這些 Destaco 直線夾具具有所有直線夾具中最長的行程,並配有法蘭底座和直手柄。

次數型號柱塞螺紋尺寸切換鎖定加容納量材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A640-R1 / 2-137500磅。鐵件輪緣1.25“圓形NT$12,962
B6401 / 2-13沒有7500磅。鐵件輪緣1.25“圓形NT$7,050
C640-MM12沒有7500磅。鐵件輪緣1.25“圓形NT$7,177
D640-先生M127500磅。鐵件輪緣1.25“圓形NT$12,397
DESTACO -

610系列直線活動夾鉗

Destaco 610 系列直線活動肘節夾具有鋼製主體,帶有法蘭底座和用於柱塞進出運動的推/拉手柄。 這些 Destaco 直線夾具的承載能力為 800 磅(362.874 千克),並且可以鎖定在縮回和伸出位置。

次數型號柱塞螺紋尺寸容納量切換鎖定加材料安裝座柱塞高度柱塞價錢
A6103 / 8-16800磅。沒有鐵件輪緣1.7“圓形NT$1,970
B610-MM10800磅。沒有鐵件輪緣1.7“圓形NT$2,300
DESTACO -

可變行程夾具,前法蘭安裝體,4040 磅

型號項目價錢 (例如增值稅)
F-160AJ8灣NT$25,224
DESTACO -

直線動作夾,法蘭底座,圓形柱塞

型號項目價錢 (例如增值稅)
615AJ8BAWNT$2,917
DESTACO -

直線動作夾具,柱塞高度 0.69 英寸,夾持能力 1200 磅。

型號項目價錢 (例如增值稅)
614-MAJ8AYYNT$14,023
DESTACO -

直線動作夾,英制,窄底座,450 磅

型號項目價錢 (例如增值稅)
606AJ8BEFNT$2,080

直線動作夾具

直線夾具用於航空航天、汽車和食品加工和包裝行業的精確夾持。 他們使用直線或拉/推肘節夾緊動作,通過側向而不是從頂部施加夾緊力,將工件固定在有限的空間內。 這些夾具適用於金屬加工、木工、夾具、塑料注塑成型、焊接、測試、CNC 加工、汽車零件組裝和工業設備的鉚接/輕壓加工等應用。
這些直線肘節夾從 德斯塔科 由鋼/不銹鋼製成,結構堅固,並能抵抗暴露表面的腐蝕。 Destaco 直線夾具具有螺紋柱塞,可容納六角頭/氯丁橡膠主軸組件,使夾具的柱塞長度易於調節。 大多數夾具,包括 Destaco 603 和 608 系列 直線作用夾具,具有帶螺紋主體的圓形柱塞,可快速安全地緊固。 Destaco 直線夾鉗能夠承受 100 至 16000 磅的負載。
選定的模型,例如 Destaco 630-MR 夾具, 帶有 Toggle Lock Plus 功能,可提供過中心鎖定並防止夾子意外打開。 這些直線動作夾具與精密加工的部件集成在一起,這些部件具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可延長使用壽命。 這些夾具與螺栓固定器、主軸組件和法蘭墊圈一起使用,並具有帶螺紋孔的法蘭或直安裝底座,用於快速和安全的表面(法蘭底座)或刀片(直底座)安裝。
我們還提供 德斯塔科 FL 系列 可變行程直線動作夾具,使用柱塞產生正線性力,以及固定和定位工件進行加工。 這些柱塞夾具配備了法蘭安裝底座,可安全且輕鬆地安裝,非常適合工件公差和厚度變化的應用。 建議將它們夾緊在難以到達的肋骨和中空空間之間。 它們利用柱塞和手柄/手輪,可以單獨或同時操作。 當將單元夾緊到工件上時,通過柱塞和工件之間的力鎖定連接可以減少夾緊行程。 然後可以通過逆時針轉動手柄或輪來解鎖這些直線作用夾具。 要在夾緊或鬆開位置改變手柄的位置,用戶必須將手柄從花鍵上拉出並將其設置在所需位置。 Destaco FL 系列可變行程直線夾具具有平衡結構,可提供剛性固定和長壽命,並提供與操作力成比例的夾緊力,以實現安全夾緊。

用途

這些直線動作夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車和食品加工和包裝行業的 CNC 加工、汽車零件組裝和夾具檢查。

功能

  • 這些直線動作夾具緊緊地夾持和夾緊工件,不會扭曲或彎曲材料。
  • 這些直線動作夾具配備有帶螺紋孔的法蘭或直線安裝底座,分別用於輕鬆快速地安裝表面或刀片。
  • 它們採用鋼/不銹鋼結構,可抵抗暴露表面的腐蝕。
  • 這些直線夾具能夠承受高達 16000 磅的負載。
  • 直線動作夾具有公制和英制兩種版本,可快速緊固。
  • 它們可與法蘭墊圈、主軸和螺栓固定器一起使用,以實現高性能的工件夾持、自動化和密封解決方案。
  • 這些夾具集成了一個手柄,可鎖定在縮回和伸展位置,便於在狹窄空間中使用。
  • 它們配有符合人體工程學的手柄,旨在減少工作時的手部疲勞。

工作機制

Destaco 直線夾具或直線肘節夾具分別使用直線或拉/推肘節夾緊動作。 它們從側面而不是從頂部施加夾緊力,以將工件固定在有限的空間內。 它們配有一個螺紋柱塞,可容納 旋轉腳六角頭 / 氯丁橡膠紡錘體 使夾具的柱塞長度易於調節的組件。 附加的圓形柱塞具有螺紋主體,可快速安全地緊固。

標準與批准

Destaco 直線夾具按照 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等行業標準製造,以實現環境健康、最大程度的用戶安全和夾具的卓越性能。

常问问题解答

什麼是 Toggle Lock Plus 機制?

精選的 Destaco 直線夾具具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾具意外打開。

如何安裝直線動作夾具?

Destaco 直線夾具在法蘭/直底座上帶有通孔,可使用簡單的螺釘將表面或刀片快速安全地安裝到平坦表面/工件上。 只需使用螺絲刀擰鬆即可將它們拆卸並安裝在不同位置。

如何測量肘節夾?

肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。

Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?

是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。

夾緊力是什麼意思?

夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。

Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?

夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。

夾具的夾持能力是什麼意思?

夾具的夾持能力或夾持力表示在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或鈑金的能力。

哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?

在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。

直線動作夾具如何工作?

直線夾具包含一個滑動柱塞,以提供直線夾緊動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。