DESTACO FO、FL、G 系列直線夾具
次數 | 型號 | 快速沖程 | 安裝座 | 容納量 | 最大限度。 夾緊行程 | 鎖模力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-122-45 | 40mm | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | NT$15,063 | 詢價
|
B | FO-082-40 | 40mm | 腳 | 335磅。 | 2mm | 100N | NT$12,503 | |
C | FO-122-45 | 40mm | 腳 | 675磅。 | 3mm | 100N | NT$15,063 | |
D | FL-121-45 | 45mm | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | NT$14,469 | |
E | FO-121-45 | 45mm | 腳 | 675磅。 | 3mm | 100N | NT$14,430 | |
A | FO-162-60 | 60mm | 腳 | 2020磅。 | 4mm | 100N | NT$18,022 | |
A | FL-162-60 | 60mm | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | NT$19,853 | 詢價
|
F | FL-161-60 | 60mm | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | NT$19,268 | |
G | FO-161-60 | 60mm | 腳 | 2020磅。 | 4mm | 100N | NT$19,268 | |
H | FO-221-80 | 80mm | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | NT$30,559 | 詢價
|
A | FO-220 | 100、200、300毫米 | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | NT$28,563 | |
I | FL-120 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | NT$14,652 | |
J | FL-160 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | NT$18,575 | |
A | FO-120 | 100、200、300毫米 | 腳 | 675磅。 | 5mm | 100N | NT$14,749 | |
A | FO-160 | 100、200、300毫米 | 腳 | 2020磅。 | 4mm | 100N | NT$18,575 |
FO、FL、G 系列直線動作夾鉗
Destaco FO、FL、G 系列直線夾具非常適合工件厚度和公差變化的應用。 建議使用這些直線作用夾具來夾緊難以到達的肋骨和中空空間。 這些 FO、FL、G 直線夾具具有緊湊的設計,允許單個零件和批量生產。 這些 Destaco 直線夾具配備了柱塞和手輪/手柄,可以用一隻手或雙手單獨或同時操作。 它們具有底腳安裝式法蘭底座,易於安裝,能夠承受高達 4000 磅的負載。這些 Destaco FO、FL、G 系列直線夾具僅設計用於軸向負載,建議為柱塞提供額外的徑向支撐以用於側面負載。
用途
Destaco FO、FL、G 系列直線夾具用於夾具的單件/批量生產。
功能
- Destaco FO、FL、G 系列直線夾具非常適合夾緊具有不同厚度和公差的工件。
- Destaco FO、FL、G 系列直線夾具利用柱塞和手柄桿/手輪(同時操作)以允許單手操作。
- 這些 Destaco FO、FL、G 系列直線夾具具有底腳安裝式法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。
- 這些直線動作夾具能夠承受高達 675 磅的負載。
兼容配件
- Destaco FO、FL、G 系列直線夾具與 100 mm - 300 mm 的柱塞行程兼容。
標準與批准
- Destaco FO、FL、G 系列直線夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可確保環境健康和最大的用戶安全以及夾具的高效性能。
安裝過程
- Destaco FO、FL、G 系列直線夾具具有底腳安裝式法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。
常问问题解答
Destaco 直線夾具如何工作?
德斯塔科 直線夾 結合滑動柱塞以提供直線夾緊動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力代表夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中壓緊機械設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
Destaco 可變行程直線夾具是否適合側面負載?
這些夾具僅設計用於軸向載荷。 為了適應側向載荷,我們建議為柱塞提供額外的徑向支撐。