項目 | 直線動作夾 |
鎖模力 | 100N |
容納量 | 2020磅。 |
最大限度。 夾緊行程 | 4mm |
安裝座 | 輪緣 |
安裝類型 | 法蘭座 |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
產品數據表 | destaco-fl-162-60.pdf |
快速沖程 | 60mm |
原產地 | US |
Destaco FL-162/60 可變行程夾具適用於在工廠和金屬加工設施中保持工件固定。 該夾具專為工件公差和厚度變化的應用而設計。 它能夠單手和兩隻手操作。
A. 為了實現雙手操作,可以從夾子上取下柱塞。 切換到單手操作時,柱塞保持在夾具內(手柄、手輪和柱塞相連)。
產品 | 型號 | 快速沖程 | 安裝座 | 容納量 | 最大限度。 夾緊行程 | 鎖模力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300毫米 | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | 新台幣28,563元 | ||
FO-162-60 | 60mm | 腳 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣18,022元 | ||
FO-221-80 | 80mm | 腳 | 4045磅。 | 4mm | 100N | 新台幣30,559元 | 詢價
| |
FL-120 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | 新台幣14,652元 | ||
FL-121-45 | 45mm | 輪緣 | 675磅。 | 3mm | 100N | 新台幣14,469元 | ||
FL-160 | 100、200、300毫米 | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣18,575元 | ||
FL-161-60 | 60mm | 輪緣 | 2020磅。 | 4mm | 100N | 新台幣19,268元 |